Changing the pickup branch can affect product availability.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp logotypÄr du säker på att du vill radera logotypen?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Min kvt 1 st
Rexel klassificering | |
Leverantörens typbeteckning | CM-ESS.1S |
---|---|
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | J |
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 38 |
UNSPSC | 39111500 |
Spänningsövervakningsrelä | |
Bredd | 22.5 mm |
Höjd | 85.6 mm |
Djup | 103.7 mm |
Med avtagbara klämmor | Nej |
1-fas underspänning möjlig | Ja |
3-fas underspänning möjlig | Nej |
1-fas överspänning möjlig | Ja |
3-fas överspänning möjlig | Nej |
1-fas hysteres möjlig | Ja |
---|---|
3-fas hysteres möjlig | Nej |
Innehåller funktion likspänning-underspänning | Nej |
Innehåller funktion likspänning-överspänning | Nej |
Innehåller funktion likspänning-hysteres | Nej |
Typ av spänningsmätområde | AC/DC |
Typ av elanslutning | Skruvanslutning |
Spänningsmätområde 1 | 3 till 600 V |
Reaktionsvärde spänning | 3 till 600 V |
Antal öppnande kontakter | 0 |
Antal slutande kontakter | 0 |
Antal växlande kontakter | 1 |
ABB
SPÄNNÖVERVAKN RELÄ CM-SFS 21S
Artikelnr: 3860616
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ABB
SPÄNNÖVERVAKN RELÄ CM-EFS 2S
Artikelnr: 3860615
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ABB
STRÖMÖVERVAKN RELÄ CM-SFS 22S
Artikelnr: 3860617
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ABB
SPÄNNÖVERVAKN RELÄ CM-ESS 2S
Artikelnr: 3860619
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ABB
SPÄNNÖVERVAKN RELÄ CM-ESS MS
Artikelnr: 3860620
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ABB
SPÄNNÖVERVAKN RELÄ CM-ESS 1S
Artikelnr: 3860621
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ABB
SPÄNNÖVERVAKN RELÄ CM-ESS 1S
Artikelnr: 3860623
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ABB
STRÖMÖVERVAKN RELÄ CM-SRS 22S
Artikelnr: 3860628
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ABB
STRÖMÖVERVAKN RELÄ CM-SRS 12S
Artikelnr: 3860632
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ABB
SPÄNNÖVERVAKN RELÄ CM-ESS.2S
Artikelnr: 3860622
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ABB
SPÄNNÖVERVAKN RELÄ CM-ESS 2S
Artikelnr: 3860624
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ABB
STRÖMÖVERVAKN RELÄ CM-SRS 21S
Artikelnr: 3860627
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ABB
STRÖMÖVERVAKN RELÄ CM-SRS 11S
Artikelnr: 3860631
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ABB
STRÖMÖVERVAKN RELÄ CM-SRS M2S
Artikelnr: 3860630
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ABB
STRÖMÖVERVAKN RELÄ CM-SRS 11S
Artikelnr: 3860625
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ABB
STRÖMÖVERVAKN RELÄ CM-SRS 12S
Artikelnr: 3860626
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.