Changing the pickup branch can affect product availability.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp logotypÄr du säker på att du vill radera logotypen?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Min kvt 1 st
ABB
Säkerhets PLC 46I/O med bus
Artikelnr: 3860083
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ABB
Säkerhets PLC för AS-i 42I/O m
Artikelnr: 3860089
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ABB
Säkerhets PLC 46I/O utan bus
Artikelnr: 3860084
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ABB
Säkerhets PLC 20I/O med bus
Artikelnr: 3860080
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ABB
Säkerhets PLC 20I/O med bus
Artikelnr: 3860079
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ABB
Säkerhets PLC 45I/O med bus
Artikelnr: 3860082
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ABB
Säkerhets PLC Pluto O2
Artikelnr: 3860262
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
Rexel klassificering | |
Leverantörens typbeteckning | IDFIX-RW |
---|---|
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | J |
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 38 |
UNSPSC | 39121500 |
---|---|
Tillbehör/Reservdelar bussystem | |
Typ av tillbehör/reservdel | Övrigt |
Tillbehör | Ja |
Reservdel | Nej |
ABB
GATE P2 PLUTO-PROFIBUS DP
Artikelnr: 3861620
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ABB
IDENTIFIERARE IDFIX-R
Artikelnr: 3861630
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ABB
PROGRAMMERINGSKABEL USB
Artikelnr: 3861641
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ABB
Säkerhetsslav ör AS-i, för OSS
Artikelnr: 3860095
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ABB
Säkerhetsslav ör AS-i, för dyn
Artikelnr: 3860090
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ABB
CAN-Buss kabel
Artikelnr: 3860097
Min kvt 1 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ABB
Säkerhetsslav ör AS-i, för pot
Artikelnr: 3860093
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ABB
Säkerhetsslav ör AS-i, för dyn
Artikelnr: 3860091
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ABB
Säkerhetsslav ör AS-i, för dyn
Artikelnr: 3860092
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ABB
AS-i Splitterbox
Artikelnr: 3860103
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ABB
Säkerhetsslav ör AS-i, för pot
Artikelnr: 3860094
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ABB
AS-i T-koppling M12
Artikelnr: 3860100
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ABB
Identifierare för Pluto med ex
Artikelnr: 3860086
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ABB
AS-i Adresseringskab för Urax
Artikelnr: 3860104
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ABB
Identifierare för Pluto AS-i
Artikelnr: 3860085
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ABB
Transkabel för ljusb till Urax
Artikelnr: 3860117
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.