Denna säkerhetsstyrenhet är utformad för att fjärrövervaka säkra I/O:er och tillhör Modicon MCM, en serie modulära säkerhetsstyrenheter. Den har 8 säkerhets-DI, 4 enkanals OSSD, 4 statusutgångar, ett kommunikationsgränssnitt för 4 konfigurerbara protokoll som ModbusTCP, Ethernet/IP, EtherCAT, PROFINET. Den konfigurerar lysdioder på framsidan för att visa status, löstagbara fjäderklämpol för elanslutning och är IP20-klassad. Den kan användas som fristående eller med fjorton expansionsmoduler. Den har en mini-USB 2.0-kontakt för att ta emot den konfiguration som gjorts med SoSafe-konfigurerbar programvara och 2 Ethernet-baserade RJ45-portar. Den har en märkspänning på 24 V DC och en maximal effektavledning på 3 W. Den väger 0,225 kg. Måtten är 45 mm (djup), 99 mm (höjd) och 114,5 mm (bredd). Dess hölje är rött. Den är utformad för att övervaka E-stopp, vaktövervakning, perimeterskydd, positionsövervakning, hastighetsövervakning, möjliggöra förflyttning i Ethernet-baserade nätverk. Den är certifierad av TüV SÜD, RCM, cULus. Den når kategori 4, PL e, enligt EN/ISO 13849-1, SIL CL 3 och IEC/EN 61508, IEC/EN 60261. Den är kompatibel med ett minneskort och bakplansanslutningarna. Den säljs som en sats som innehåller 1x säkerhetsstyrenhetens CPU och 1x expansionskontakt för bakplan. Den installeras på Omega 35 mm DIN-skena enligt EN 50022. Modicon MCM-sortimentet är utformat för att ge det mest omfattande skyddet för personal och utrustning. Modicon MCM rangenbspis är utformad för att tillhandahålla säkerhetstillämpningar som kräver överensstämmelse med prestandanivå PL e/Category 4 EN ISO 13849-1 och SIL3 EN/IEC 61508.