Changing the pickup branch can affect product availability.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp logotypÄr du säker på att du vill radera logotypen?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
ABB
EXPANSIONSRELÄ 4NO E1T 0s
Artikelnr: 3860259
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ABB
NÖDSTOPPKAPSL 2NC VRID
Artikelnr: 3711610
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ABB
NÖDSTOPP 40MM 2NC
Artikelnr: 3711518
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
Rexel klassificering | |
Leverantörens typbeteckning | RT9 24DC |
---|---|
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | J |
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 38 |
UNSPSC | 39121500 |
Antal vid FP | 1 |
Övervakningsenhet för säkerhetskretsar | |
Bredd | 22.5 mm |
Modell/Utförande | Grundapparat |
Höjd | 84 mm |
Djup | 120 mm |
Godkänd enligt UL | Nej |
Med avtagbara klämmor | Ja |
Med startkontakt | Nej |
Med återkopplingskrets | Ja |
Antal utgångar, säkra, utan fördröjning, med kontakt | 2 |
Antal utgångar, säkra, med fördröjning, med kontakt | 0 |
Antal utgångar, säkra, utan fördröjning, halvledare | 0 |
Antal utgångar, säkra, med fördröjning, halvledare | 0 |
Antal utgångar, signalfunktion, utan fördröjning, med kontakt | 1 |
---|---|
Antal utgångar, signalfunktion, med fördröjning, med kontakt | 0 |
Antal utgångar, signalfunktion, utan fördröjning, halvledare | 0 |
Antal utgångar, signalfunktion, med fördröjning, halvledare | 0 |
Typ av elanslutning | Skruvanslutning |
Skenmontage möjligt | Ja |
Med muting-funktion | Nej |
Med BG BIA-godkännande | Nej |
Lämplig för övervakning av magnetbrytare | Ja |
Lämplig för övervakning av närhetsbrytare | Nej |
Lämplig för övervakning av nödstoppskretsar | Ja |
Lämplig för övervakning av optoelektroniska skyddskretsar | Ja |
Lämplig för övervakning av lägeskopplare | Ja |
Lämplig för övervakning av taktilsensorer | Ja |
Lämplig för övervakning av ventiler | Ja |
Prestanda (EN ISO 13849-1) | Level e |
Stoppkategori (IEC 60204) | 0 |
Utvärdering av ingångar | Två kanalig |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.