Harmony RXM är en serie industriella plug-in reläer, lämpliga för både enkla och komplexa automationssystem. Reläerna finns med antingen 2 C/O-kontakter med 12A, 3 C/O-kontakter med 10A eller 4 C/O-kontakter med 6A och kan väljas med eller utan testknapp och inbyggd LED. Det finns också möjlighet att välja 4 C/O med guldpläterade kontaktsatser för omkoppling av låga strömmar och spänningar. Det är möjligt att sätta in en skyddsmodul (diod, varistor eller RC-länk) direkt i reläuttaget om det behövs. Reläsocklarna finns antingen med skruvanslutning eller med push-in anslutning för snabb och säker kabeldragning. Det är också möjligt att välja olika layouts av terminaler på reläsocklar med skruvanslutning. RXZE2S111M är ett reläsockel med separata skruvanslutningar för RXM-serien. Anslutningsplintarna för spolspänningen är längst ner och överst finns plintarna för brytaruppsättningarna. Den har en bredd på 30 mm och passar på en vanlig DIN-skena. En hållare för sockeln ingår inte, men det går att köpa en i plast (RXZR335) eller en i metall (RXZ400). RXZE2S111M-sockeln passar RXM-reläer med 3 C/O-kontakter. Uttaget har en maximal belastning på 10A. Märkning av sockeln kan göras med märkplåtarna RXZL420 som enkelt klickas fast på själva sockeln. Det är möjligt att ansluta flera socklar till varandra med RXZS2-bygeln. Förutom montering på DIN-skena går det även att montera denna sockel direkt på bottenplattan med 2 skruvar. RXM-serien har UL- och CSA-godkännande för användning i USA och Kanada. Sockeln är märkt med både NEMA- och IEC-beteckningar. Dessutom är de certifierade av Lloyds Register för användning i marina applikationer. OBS.: Det är en förutsättning att använda hållaren RXZR335 när det används i marina applikationer med Lloyds-certifiering.