Med tidsbrytare/timer
Nej
Lämplig för säkerhetsfunktioner
Nej
Antal ingångar digitala
6
Antal utgångar digitala
4
Typ av matningsspänning
AC
Stödjer protokoll LON
Nej
Antal hårdvarugränssnitt industri-Ethernet
0
Antal hårdvarugränssnitt RS-232
1
Antal hårdvarugränssnitt RS-422
0
Antal hårdvarugränssnitt RS485
0
Antal hårdvarugränssnitt seriellt TTY
0
Antal hårdvarugränssnitt USB
0
Antal hårdvarugränssnitt parallellt
0
Antal hårdvarugränssnitt övrigt
1
Med optiskt gränssnitt
Nej
Stödjer protokoll TCP/IP
Nej
Stödjer protokoll ASI
Nej
Stödjer protokoll PROFIBUS
Nej
Stödjer protokoll CAN
Nej
Stödjer protokoll INTERBUS
Nej
Stödjer protokoll KNX
Nej
Stödjer protokoll Modbus
Nej
Stödjer protokoll Data-Highway
Nej
Stödjer protokoll DeviceNet
Nej
Stödjer protokoll SUCONET
Nej
Stödjer protokoll för andra bussystem
Nej
Lämplig för montage på skena
Ja
Explosionssäkerhetskategori för gas
Ingen
Explosionssäkerhetskategori för damm
Ingen
Tillhörande driftagent (Ex ia)
Nej
Tillhörande driftagent (Ex ib)
Nej
Stödjer protokoll SERCOS
Nej
Stödjer protokoll INTERBUS Safety
Nej
Antal hårdvarugränssnitt PROFINET
0
Antal hårdvarugränssnitt trådlösa
0
Vägg-/Direktmontage möjligt
Ja
Radiostandard Bluetooth
Nej
Radiostandard WLAN 802.11
Nej
Prestanda (EN ISO 13849-1)
Ingen
Stödjer protokoll AS-Interface Safety at Work
Nej
Stödjer protokoll DeviceNet Safety
Nej
Stödjer protokoll EtherNet/IP
Nej
Stödjer protokoll Foundation Fieldbus
Nej
Stödjer protokoll PROFINET CBA
Nej
Stödjer protokoll PROFINET IO
Nej
Stödjer protokoll PROFIsafe
Nej
Stödjer protokoll SafetyBUS p
Nej
Matningsspänning vid AC 50 Hz
100 till 240 V
Matningsspänning vid AC 60 Hz
100 till 240 V
Mobil kommunikationsstandard GPRS
Nej
Mobil kommunikationsstandard 2G (GSM)
Nej
Mobil kommunikationsstandard 3G (UMTS)
Nej
Stödjer protokoll EtherCAT
Nej
Certifierad för UL riskområdesklass I
Nej
Certifierad för UL riskområdesklass II
Nej
Certifierad för UL riskområdesklass III
Nej
Certifierad för UL riskområdesdivision 1
Nej
Certifierad för UL riskområdesdivision 2
Nej
Certifierad för UL riskområdesgrupp A (Acetylen)
Nej
Certifierad för UL riskområdesgrupp B (Väte)
Nej
Certifierad för UL riskområdesgrupp C (Etylen)
Nej
Certifierad för UL riskområdesgrupp B (Propan)
Nej
Certifierad för UL riskområdesgrupp (Metalldamm)
Nej
Certifierad för UL riskområdesgrupp F (Kolhaltigt damm)
Nej
Certifierad för UL riskområdesgrupp G (Icke-ledande damm)
Nej