Våra kabelleverantörer aviserar en prisjustering till den 1 april, anledningen är ökade råvarupriser. Vi kommer med anledning av det justera våra priser per den 1 april. Ny prislista kommer att finnas för nedladdning på hemsidan, samt hos IN, från och med den 1 april.
Changing the pickup branch can affect product availability.
Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp loggaÄr du säker på att du vill radera loggan?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Min kvt 1 st
Rexel klassificering | |
Leverantörens typbeteckning | 750-481/003-000 |
---|---|
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | N |
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 45 |
UNSPSC | 43201500 |
Fältbuss, decentraliserad, perifer – analog I/O-modul | |
Bredd | 24 mm |
Höjd | 64 mm |
Djup | 100 mm |
Lämplig för säkerhetsfunktioner | Nej |
Antal utgångar analoga | 0 |
Antal ingångar analoga | 2 |
Typ av försörjningsspänning | DC |
Stödjer protokoll LON | Nej |
Antal hårdvarugränssnitt industri-Ethernet | 0 |
Antal hårdvarugränssnitt RS-232 | 0 |
Antal hårdvarugränssnitt RS-422 | 0 |
Antal hårdvarugränssnitt RS485 | 0 |
Antal hårdvarugränssnitt seriellt TTY | 0 |
Antal hårdvarugränssnitt övrigt | 0 |
Antal hårdvarugränssnitt USB | 0 |
Antal hårdvarugränssnitt parallellt | 0 |
Stödjer protokoll TCP/IP | Nej |
Stödjer protokoll PROFIBUS | Nej |
Stödjer protokoll ASI | Nej |
Stödjer protokoll CAN | Nej |
Stödjer protokoll Modbus | Nej |
Stödjer protokoll KNX | Nej |
Stödjer protokoll INTERBUS | Nej |
Stödjer protokoll Data-Highway | Nej |
Stödjer protokoll SUCONET | Nej |
Stödjer protokoll för andra bussystem | Nej |
Stödjer protokoll DeviceNet | Nej |
Ingång spänning | Nej |
Ingång ström | Nej |
Ingång resistor | Ja |
Ingång resistanstermometer | Ja |
Ingångssignal kan konfigureras | Nej |
Ingång termoelement | Nej |
---|---|
Utgång ström | Nej |
Utgångssignal kan konfigureras | Nej |
Utgång spänning | Nej |
Typ av elanslutning | Dragfjäderanslutning |
Skenmontage möjligt | Ja |
Explosionssäkerhetskategori för gas | ATEX-gas-ex-skydd, kat. 3 |
Explosionssäkerhetskategori för damm | ATEX-damm-ex-skydd, kat. 3 |
Fältbussanslutning via separat busskoppling möjlig | Ja |
Systemtillbehör | Ja |
Tillhörande driftagent (Ex ia) | Nej |
Tillhörande driftagent (Ex ib) | Nej |
Kapslingsklass (IP) | IP20 |
Stödjer protokoll SERCOS | Nej |
Stödjer protokoll INTERBUS Safety | Nej |
Antal hårdvarugränssnitt PROFINET | 0 |
Antal hårdvarugränssnitt trådlösa | 0 |
Panelinbyggnad möjlig | Nej |
Rackmontage möjligt | Nej |
Vägg-/direktmontage möjligt | Nej |
Radiostandard Bluetooth | Nej |
Radiostandard WLAN 802.11 | Nej |
IO link master | Nej |
Stödjer protokoll AS-Interface Safety at Work | Nej |
Stödjer protokoll DeviceNet Safety | Nej |
Stödjer protokoll EtherNet/IP | Nej |
Stödjer protokoll Foundation Fieldbus | Nej |
Stödjer protokoll PROFINET CBA | Nej |
Stödjer protokoll PROFINET IO | Nej |
Stödjer protokoll SafetyBUS p | Nej |
Stödjer protokoll PROFIsafe | Nej |
Matningsspänning DC | 24 V |
Konfigurerbara analoga utgångar | Nej |
Konfigurerbara analoga ingångar | Nej |
Radiostandard GPRS | Nej |
Radiostandard UMTS | Nej |
Radiostandard GSM | Nej |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.