Från 1 juli kommer det ske prishöjningar på grund av att material- och transportkostnader ökar. Läs mer >>
Changing the pickup branch can affect product availability.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp logotypÄr du säker på att du vill radera logotypen?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Min kvt 1 st
Rexel klassificering | |
Leverantörens typbeteckning | 6ES7972-0AA02-0XA0 |
---|---|
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | J |
Omfattas av REACH-förordningen | Ja |
Lista | 45 |
UNSPSC | 39121500 |
Serie | Simatic |
Fältbuss, decentraliserad, perifer – kommunikationsmodul | |
Bredd | 45 mm |
Höjd | 128 mm |
Djup | 67 mm |
Lämplig för säkerhetsfunktioner | Nej |
Typ av försörjningsspänning | DC |
Stödjer protokoll LON | Nej |
Stödjer protokoll TCP/IP | Nej |
Stödjer protokoll ASI | Nej |
Stödjer protokoll PROFIBUS | Ja |
Stödjer protokoll CAN | Nej |
Stödjer protokoll INTERBUS | Nej |
Stödjer protokoll KNX | Nej |
Stödjer protokoll Modbus | Nej |
Stödjer protokoll Data-Highway | Nej |
Stödjer protokoll DeviceNet | Nej |
Stödjer protokoll SUCONET | Nej |
Stödjer protokoll för andra bussystem | Ja |
Med potentialseparation | Ja |
Skenmontage möjligt | Ja |
Explosionssäkerhetskategori för gas | ATEX-gas-ex-skydd, kat. 3 |
Explosionssäkerhetskategori för damm | Ingen |
---|---|
Fältbussanslutning via separat busskoppling möjlig | Nej |
Systemtillbehör | Ja |
Tillhörande driftagent (Ex ia) | Nej |
Tillhörande driftagent (Ex ib) | Nej |
Kapslingsklass (IP) | IP20 |
Stödjer protokoll SERCOS | Nej |
Stödjer protokoll INTERBUS Safety | Nej |
Panelinbyggnad möjlig | Ja |
Rackmontage möjligt | Nej |
Vägg-/direktmontage möjligt | Ja |
Radiostandard Bluetooth | Nej |
Radiostandard WLAN 802.11 | Nej |
IO link master | Nej |
Stödjer protokoll AS-Interface Safety at Work | Nej |
Stödjer protokoll DeviceNet Safety | Nej |
Stödjer protokoll EtherNet/IP | Nej |
Stödjer protokoll Foundation Fieldbus | Nej |
Stödjer protokoll PROFINET CBA | Nej |
Stödjer protokoll PROFINET IO | Nej |
Stödjer protokoll PROFIsafe | Nej |
Stödjer protokoll SafetyBUS p | Nej |
Matningsspänning DC | 20.4 till 28.8 V |
Radiostandard GPRS | Nej |
Radiostandard GSM | Nej |
Radiostandard UMTS | Nej |
SIEMENS
REPETERARE RS485 24VDC
Artikelnr: 4504108
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SIEMENS
ANSL-KONTAKT 12 MB 90G
Artikelnr: 4500914
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SIEMENS
ANSL-KONTAKT 1,5 MB 30G
Artikelnr: 4500919
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SIEMENS
ANSL-KONTAKT 12 MB 90G
Artikelnr: 4500915
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SIEMENS
PROFIBUSKONT AKTIV
Artikelnr: 4506668
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SIEMENS
BUSSTERMINERING RS 485
Artikelnr: 4506420
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SIEMENS
PB/MPI-KONT 12MB/S 90G FC PG
Artikelnr: 4506421
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SIEMENS
PB/MPI-KONTAKT 12MB/S 90G FC
Artikelnr: 4506419
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SIEMENS
ET200X Y-KONTAKT TILL I/O
Artikelnr: 4550111
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SIEMENS
PB/MPI-KONTAKT SKRUV 135G
Artikelnr: 4503893
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SIEMENS
PB/MPI-KONTAKT SKRUV 135G PG
Artikelnr: 4503894
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SIEMENS
Y-KABLAGE FÖR ET 200 I/O 5-POL
Artikelnr: 4506979
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.