PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Mjukstartare, Altistart 22, styr 220 V, kraft, 230V(11kW)/400...440V(22kW)
Denna mjukstartare kan mata 3-fas asynkronmotorer. Den har en klassificering på 47A och 230V till 440V, en märkeffekt på upp till 22kW (400V till 440V standard) och upp till 45kW (400V till 440V delta). Den är designad för enkla och komplexa maskiner som centrifugal- och kolvpumpar, fläktar, skruvkompressorer och materialhanteringsutrustning. ATS 22s mått förbättrar mångsidigheten; tillåter montering i alla typer av maskiner. Den har en integrerad bypass, detta minskar buller och minskar värmeavledning. Kompatibilitet med SoMove-programvaran gör att konfigurationer och inställningar enkelt kan överföras, vilket innebär att reservdelar snabbt kan installeras. Det ger smidig start för dina maskiner, undviker mekaniska påfrestningar och förlänger deras livslängd.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Funktion
Med display
Nominell driftspänning Ue
Märkspänning matning vid AC 50 Hz
Märkspänning matning vid AC 60 Hz
Märkspänning matning vid DC
Kapslingsklass (IP)
Utlösningsklass
Märkdriftström Ie vid 40 °C Tu
Märkeffekt 3-fasmotor standardkoppling vid 230 V
Märkeffekt 3-fasmotor standardkoppling vid 400 V
Märkeffekt 3-fasmotor rot-3-koppling vid 230 V
Märkeffekt 3-fasmotor rot-3-koppling vid 400 V
Märkomgivningstemperatur utan derating
Integrerat överlastskydd för motor
Spänningstyp för manöver
Intern förbikoppling
Vridmomentskontroll
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
SVCH Substance 1
SVCH Substance 2
SVCH Substance 3