PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
R12-100-/200-/110-/020-
1- och 2-polig 16 A/250 V AC
Enhet för montage på DIN-skena enligt DIN 60715 TH35,
med manuell styrning och indikation för utgångsstatus.
Bredd 1 modul = 18 mm, djup 55 mm.
Tid på 100 %. Styreffekt endast 1,9 W.
Kontakter: 1 NO, 2 NO, 1 NO + 1 NC, 2 NC (stängt kretsläge, endast 230 V).
Kontaktgap 3 mm.
Isolationsspänning kontakt-kontakt 2000 V, kontakt-spole 4000 V.
Enheter för 25 A XR12, sid 19-4. Eftermonterbar hjälpkontakt KM12, sid 18-3.
De kompatibla elektroniska impulsreläerna ER12DX-UC, ER12-200-UC och ER12-110-UC kan också
användas.
Den universella manöverspänningen UC innefattar spänningsområdena 8 till 253 V AC vid 50-60 Hz
och 10 till 230 V DC.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Monteringsmetod
Funktion
Inbyggnadsdjup
Märkström
Bredd i antal modulmellanrum
Manöverspänning 1
Manöverspänning 2
Typ av manöverspänning 1
Typ av manöverspänning 2
Frekvens manöverspänning 1
Frekvens manöverspänning 2
Typ av matningsspänning
Matningsspänning
Antal kontakter, öppnande (NC - normalt stängda)
Antal kontakter, slutande (NO - normalt öppna)
Antal kontakter, växlande (CO)
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum