PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Fredag 17 april klockan 20:00 till 00:00 kommer vi tillfälligt ha vår webbshop stängd för systemunderhåll.
1 potentialfri växlande kontakt 10 A/250 V AC. Glödlampslast 2000 W. Standby förbrukning endast 0,05-0,5 watt. Modulär enhet för skenmontering enligt DIN-EN 60715 TH35. 1 modul = bredd 18 mm, djup 58 mm. Med patenterad Eltako-Duplex-teknologin (DX) kan NO-kontakterna vid brytning av 230 V växelspänning 50 Hz ändå brytas i nollgenomgångsläge så att slitage minskas avsevärt. Detta uppnås genom att man kopplar in N-ledaren till terminalen (N) och L till 15(L).
Förbrukningen i standby ökar bara med 0,1W.
Universell manöverspänning 8 till 230 V AC/DC. Manöverspänning samma som driftspänning. Både tid- och funktionsinställningarna görs genom knapptryckning i front, och visas i LCD-displayen. Endast två knappar används för inställningen. Alla värden vid tidsinställning kan göras med förinställda tidsområden (0,1-9,9 eller 1-99 sekunder, minuter eller timmar). Max. fördröjning är 99 timmar. Upp till 600 olika inställningar är möjliga. Tidräkningen visas hela tiden i displayen.
Tack vare användning av bistabil reläfunktion undviker man eventuella problem med spolförlusteffekter och värmeutveckling även om reläet är i drift.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
Manövreringssätt
Bredd i antal modulmellanrum
Funktion blinkning, startar med puls, fast tid
Klockfunktion, startar med paus, variabel
Klockfunktion, startar med puls, variabel
Med halvledarutgång
Tidsområde
Typ av elanslutning
Märkspänning matning vid DC
Material kontaktyta
Omkopplingskapacitet glödlampor
Omkopplingskapacitet lysrör, DUO
Omkopplingskapacitet lysrör, induktiv
Omkopplingskapacitet lysrör, parallell
Typ av spänning (driftspänning)
Påbyggbara kontaktblock
Material kontakt
Driftspänning AC 50 Hz
Driftspänning AC 60 Hz
Driftspänning DC
Lämplig för frontmontering