Från 1 juli kommer det ske prishöjningar på grund av att material- och transportkostnader ökar. Läs mer >>
Changing the pickup branch can affect product availability.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp logotypÄr du säker på att du vill radera logotypen?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Min kvt 2 st , Multi 2 st
WIBE
Skruvsats 20S Fzv
Artikelnr: 1121809
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WIBE
Kabelstege KHZ-150 6m Fzv vit
Artikelnr: 1120121
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WIBE
Kabelstege KHZP-150 6m Fzv vit
Artikelnr: 1120211
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WIBE
Skruvsats 22S Fzv
Artikelnr: 1121812
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WIBE
Kabelstege KHZP-150 3m Fzv vit
Artikelnr: 1120261
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
Rexel klassificering | |
Leverantörens typbeteckning | 721862 |
---|---|
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | J |
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 11 |
UNSPSC | 39131700 |
Byggvarubedömningen | Miljöbedömd Byggvarubedömning Accepteras |
Konsol för kabelförläggningssystem | |
Bredd | 150 mm |
Modell/Utförande | Väggkonsol |
Höjd | 92 mm |
---|---|
RAL-nummer | 9010 |
Ytskydd | Varmförzinkad och belagd |
Materialkvalitet | Övrigt |
Längd | 57 mm |
Material | Stål |
Lämplig för att bibehålla elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand | Nej |
Lämplig för kabelförläggningssystem bredd | 3 till 150 mm |
WIBE
Bärok 3-200 Fzv
Artikelnr: 1121049
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WIBE
Bärok 3-200 Fzv vit
Artikelnr: 1121050
Min kvt 2 st , Multi 2 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WIBE
Bärok 3-150 Fzv
Artikelnr: 1121046
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WIBE
Bärok 3-200 Fzs
Artikelnr: 1121051
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WIBE
Bärok 3-300 Fzv vit
Artikelnr: 1121053
Min kvt 2 st , Multi 2 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WIBE
Bärok 3-300 Fzv
Artikelnr: 1121052
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WIBE
Bärok 3-400 Fzv
Artikelnr: 1121055
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WIBE
Bärok 3-300 Fzs
Artikelnr: 1121054
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WIBE
Bärok 3-200 Sf
Artikelnr: 1121065
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WIBE
Bärok 3-300 Sf
Artikelnr: 1121066
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WIBE
Bärok 3-400 Sf
Artikelnr: 1121067
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WIBE
Bärok 3-400 Fzv vit
Artikelnr: 1121056
Min kvt 2 st , Multi 2 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WIBE
Bärok 3-400 Fzs
Artikelnr: 1121057
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WIBE
Bärok 3-600 Fzs
Artikelnr: 1121063
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WIBE
Bärok 3-600 Fzv vit
Artikelnr: 1121062
Min kvt 2 st , Multi 2 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WIBE
Bärok 3-150 Sf
Artikelnr: 1121064
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.