Från 1 juli kommer det ske prishöjningar på grund av att material- och transportkostnader ökar. Läs mer >>
Changing the pickup branch can affect product availability.
Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp loggaÄr du säker på att du vill radera loggan?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Min kvt 1 st
WIBE
Kabelstege KHZSP-200 4m Fzs
Artikelnr: 1120023
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WIBE
Kabelstege KHZPS-150 6m Fzs
Artikelnr: 1120022
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WIBE
Kabelstege KHZPS-200 6m Fzs
Artikelnr: 1120025
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WIBE
Kabelstege KHZSP-300 4m Fzs
Artikelnr: 1120026
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WIBE
Kabelstege KHZPS-300 6m Fzs
Artikelnr: 1120028
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WIBE
Kabelstege KHZSP-400 4m Fzs
Artikelnr: 1120029
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WIBE
Kabelstege KHZSP-500 4m Fzs
Artikelnr: 1120031
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WIBE
Kabelstege KHZPS-400 6m Fzs
Artikelnr: 1120030
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WIBE
Kabelstege KHZPS-600 6m Fzs
Artikelnr: 1120037
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WIBE
Kabelstege KHZSP-600 4m Fzs
Artikelnr: 1120035
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WIBE
Kabelstege KHZSP-200 3m Fzs
Artikelnr: 1120047
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WIBE
Kabelstege KHZSP-600 3m Fzs
Artikelnr: 1120063
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WIBE
Kabelstege KHZSP-400 6m Fzs
Artikelnr: 1120070
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WIBE
Kabelstege KHZSP-500 3m Fzs
Artikelnr: 1120059
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WIBE
Kabelstege KHZSP-300 3m Fzs
Artikelnr: 1120051
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WIBE
Kabelstege KHZSP-400 3m Fzs
Artikelnr: 1120055
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
Rexel klassificering | |
Leverantörens typbeteckning | 713694 |
---|---|
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | J |
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 11 |
UNSPSC | 39131700 |
SundaHus | Miljöbedömd SundaHus B |
Byggvarubedömningen | Miljöbedömd Byggvarubedömning Accepteras |
Bult | |
Ytskydd | Varmförzinkad |
Materialkvalitet | Stål 4,6 |
---|---|
Gängtyp | M (metrisk) |
Material | Stål |
Storlek gänga metrisk (M) | 8 |
Storlek gänga tum (") | 5/16 |
Med mutter | Ja |
Gänga per tum | 20 |
WIBE
Skruvsats 22S Sf
Artikelnr: 1121814
Min kvt 10 st , Multi 10 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.