Changing the pickup branch can affect product availability.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp logotypÄr du säker på att du vill radera logotypen?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Min kvt 10 st , Multi 10 st
WIBE
Kabelstege KHZSP-200 3m Sf
Artikelnr: 1120084
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WIBE
Kabelstege KHZSP-300 6m Sf
Artikelnr: 1120087
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WIBE
Kabelstege KHZSP-400 3m Sf
Artikelnr: 1120088
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WIBE
Kabelstege KHZSP-200 6m Sf
Artikelnr: 1120085
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WIBE
Kabelstege KHZSP-400 6m Sf
Artikelnr: 1120089
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WIBE
Kabelstege KHZSP-300 3m Sf
Artikelnr: 1120086
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WIBE
Kabelstege KHZSP-500 3m Sf
Artikelnr: 1120090
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WIBE
Kabelstege KHZSP-500 6m Sf
Artikelnr: 1120091
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WIBE
Kabelstege KHZSP-600 3m Sf
Artikelnr: 1120092
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WIBE
Kabelstege KHZSP-600 6m Sf
Artikelnr: 1120093
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WIBE
Kabelstege KHZ-150 6m Fzv vit
Artikelnr: 1120121
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WIBE
Kabelstege KHZ-200 6m Fzv vit
Artikelnr: 1120124
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WIBE
Kabelstege KHZ-400 6m Fzv vit
Artikelnr: 1120130
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WIBE
Kabelstege KHZ-600 6m Fzv vit
Artikelnr: 1120136
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WIBE
Kabelstege KHZ-300 6m Fzv vit
Artikelnr: 1120127
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WIBE
Kabelstege KHZ-500 6m Fzv vit
Artikelnr: 1120133
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
Rexel klassificering | |
Leverantörens typbeteckning | 725582 |
---|---|
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | J |
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 11 |
UNSPSC | 39131700 |
Byggvarubedömningen | Miljöbedömd Byggvarubedömning Accepteras |
Bult | |
Huvudform | Kullrigt huvud |
Skruvsystem | Sexkant |
Ytskydd | Obehandlad |
---|---|
Gängtyp | M (metrisk) |
Material | Rostfritt stål |
Storlek gänga metrisk (M) | 8 |
Storlek gänga tum (") | 5/16 |
Med mutter | Ja |
Gänga per tum | 20 |
WIBE
Skruvsats 22S Fzv
Artikelnr: 1121812
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.