Changing the pickup branch can affect product availability.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp logotypÄr du säker på att du vill radera logotypen?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Min kvt 1 st
MP BOLAGEN
ÄNDSKYDD 41X41MM
Artikelnr: 1115818
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
MP BOLAGEN
M BRICKA M8 21MM FZV
Artikelnr: 1115714
Min kvt 10 st , Multi 10 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
MP BOLAGEN
M BRICKA H20 FZV
Artikelnr: 1115716
Min kvt 10 st , Multi 10 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
MP BOLAGEN
MUTTERBRICKA M10X25 FZV
Artikelnr: 1115717
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
MP BOLAGEN
T-SKRUV M10X30MM H21 FZV
Artikelnr: 1115814
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
MP BOLAGEN
MUTTERBRICKA ROSTFRI
Artikelnr: 1115719
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
MP BOLAGEN
T-SKRUV M10X30MM H41 FZV
Artikelnr: 1115815
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
MP BOLAGEN
T-skruv M8X30mm H21 Fzv
Artikelnr: 1115872
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
Rexel klassificering | |
Leverantörens typbeteckning | MP-237Z |
---|---|
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | J |
Sustainable Selection | Högsta klass |
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 11 |
UNSPSC | 39131705 |
SundaHus | Miljöbedömd SundaHus A |
Byggvarubedömningen | Miljöbedömd Byggvarubedömning Rekommenderas |
Montageskena/-profil | |
Färg | Zink |
Bredd | 41 mm |
Modell/Utförande | Dubbelprofil |
Höjd | 21 mm |
Ytskydd | Varmförzinkad |
Vikt | 10.38 kg |
---|---|
Materialtjocklek | 2.5 mm |
Med tandning | Nej |
Längd | 3000 mm |
Material | Stål |
Typ av perforering | Perforerad baksida |
Profilform | C-profil |
Slitsbredd/Öppningsmått | 22 mm |
Hålbredd | 9 mm |
Avbrytbar | Nej |
Lämplig för att bibehålla elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand | Nej |
Lagertjocklek ytskydd | 60 µm |
MP BOLAGEN
ANKARSKENA 21X41 3M FZV
Artikelnr: 1115800
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
MP BOLAGEN
ANKARSKENA 21X41 3M VIT
Artikelnr: 1115801
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
MP BOLAGEN
ANKARSKENA 41X21 3M SENDZ
Artikelnr: 1115802
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
MP BOLAGEN
ANKARSKENA 41X41 3M FZV
Artikelnr: 1115804
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
MP BOLAGEN
ANKARSKENA 3000MM SENDZ
Artikelnr: 1115805
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
MP BOLAGEN
Ankarskena 41x41 6m Fzv
Artikelnr: 1115810
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
MP BOLAGEN
ANKARSKENA 250MM VIT
Artikelnr: 1115838
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
MP BOLAGEN
Ankarskena 21x41 6m Fzv
Artikelnr: 1115807
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
MP BOLAGEN
ANKARSKENA 250MM SENDZ
Artikelnr: 1115839
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
MP BOLAGEN
ANKARSKENA 375MM FZV
Artikelnr: 1115844
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
MP BOLAGEN
ANKARSKENA 250MM FZV
Artikelnr: 1115840
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
MP BOLAGEN
ANKARSKENA 2X41X41 3M FZV
Artikelnr: 1115812
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
MP BOLAGEN
ANKARSKENA 375MM VIT
Artikelnr: 1115842
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
MP BOLAGEN
ANKARSKENA 500MM VIT
Artikelnr: 1115846
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
MP BOLAGEN
ANKARSKENA 375MM SENDZ
Artikelnr: 1115843
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
MP BOLAGEN
ANKARSKENA 500MM SENDZ
Artikelnr: 1115847
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.