Våra kabelleverantörer aviserar en prisjustering till den 1 april, anledningen är ökade råvarupriser. Vi kommer med anledning av det justera våra priser per den 1 april. Ny prislista kommer att finnas för nedladdning på hemsidan, samt hos IN, från och med den 1 april.
Changing the pickup branch can affect product availability.
Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp loggaÄr du säker på att du vill radera loggan?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Min kvt 1 st
DEFEM
Skarvbeslag B2 D5 Fzb
Artikelnr: 1149155
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WIBE
Takpendel 2F-505 Fzb
Artikelnr: 1120930
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DEFEM
Väggfäste B4 D5 Fzb
Artikelnr: 1149157
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DEFEM
Skarvbeslag B1 D5 Fzb
Artikelnr: 1149154
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WIBE
Takpendel CLX3 24/48 500 Fzs
Artikelnr: 1120312
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DEFEM
Väggfäste B4 mini D5 Fzb
Artikelnr: 1149198
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DEFEM
Skruvsats B13-50 M6X25+M6M Fzb
Artikelnr: 1149184
Min kvt 1 fp
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WIBE
Konsol 50I-100 Fzs
Artikelnr: 1120752
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DEFEM
Skarv B52 Fzb
Artikelnr: 1149153
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DEFEM
Skarvbeslag B3 inkl b/m D5 Fzb
Artikelnr: 1149156
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WIBE
P/A skena CLX3 24/48-300 Fzs
Artikelnr: 1120351
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WIBE
P/A skena CLX3 24/48-1000 Fzs
Artikelnr: 1120352
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
Rexel klassificering | |
Leverantörens typbeteckning | 1149113 |
---|---|
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | J |
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 11 |
UNSPSC | 39131700 |
SundaHus | Miljöbedömd SundaHus B |
Byggvarubedömningen | Miljöbedömd Byggvarubedömning Accepteras |
Trådstege | |
Färg | Övrigt |
Bredd | 53 mm |
Modell/Utförande | Utan skarv |
Höjd | 45 mm |
---|---|
Ytskydd | Galvaniserad/Elförzinkad |
Materialkvalitet | Övrigt |
Längd | 2500 mm |
Material | Stål |
Integrerad partition | Ingen |
Användbar area | 1665 mm² |
Profilform | U-form |
Lämplig för att bibehålla elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand | Nej |
DEFEM
Trådstege 75x4/55 2,5m Fzb
Artikelnr: 1149100
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DEFEM
Trådstege 120x5/60 2,5m Fzb
Artikelnr: 1149101
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DEFEM
Trådstege 220x5/60 2,5m Fzb
Artikelnr: 1149102
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DEFEM
Trådstege 120x5/110 2,5m Fzb
Artikelnr: 1149104
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DEFEM
Trådstege 320x5/60 2,5m Fzb
Artikelnr: 1149103
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DEFEM
Trådstege 220x5/110 2,5m Fzb
Artikelnr: 1149105
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DEFEM
Trådstege 622x6/110 2,5m Fzb
Artikelnr: 1149109
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DEFEM
Trådstege 422x6/110 2,5m Fzb
Artikelnr: 1149107
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DEFEM
Trådstege 522x6/110 2,5m Fzb
Artikelnr: 1149108
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DEFEM
Trådstege 75x5/55 2,5m Fzb
Artikelnr: 1149110
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DEFEM
Trådstege 522x6/60 2,5m Fzb
Artikelnr: 1149115
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DEFEM
Trådstege 422x6/60 2,5m Fzb
Artikelnr: 1149114
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DEFEM
Trådstege 320x5/60 2,5m Fzv
Artikelnr: 1149203
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DEFEM
Trådstege 75x4/55 2,5m Fzv
Artikelnr: 1149200
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DEFEM
Trådstege 622x6/60 2,5m Fzb
Artikelnr: 1149116
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DEFEM
Trådstege 220x5/60 2,5m Fzv
Artikelnr: 1149202
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.