Våra kabelleverantörer aviserar en prisjustering till den 1 april, anledningen är ökade råvarupriser. Vi kommer med anledning av det justera våra priser per den 1 april. Ny prislista kommer att finnas för nedladdning på hemsidan, samt hos IN, från och med den 1 april.
Changing the pickup branch can affect product availability.
Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp loggaÄr du säker på att du vill radera loggan?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Min kvt 1 st
WAGO
Kablage 3G1,5 HF ho/ha 2m sv
Artikelnr: 1274503
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WAGO
Kablage 3G1,5 HF ho/fri 3m sv
Artikelnr: 1274537
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WAGO
Kablage 3G1,5 HF ho/ha 5m sv
Artikelnr: 1274509
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WAGO
Kablage 3G1,5 HF ha/fri 3m sv
Artikelnr: 1274569
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WAGO
Kablage 3G1,5 HF ho/ha 3m sv
Artikelnr: 1274505
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WAGO
Hondon 3-pol dragavl svart
Artikelnr: 1274702
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WAGO
Fördelare Linect 3p
Artikelnr: 1274791
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WAGO
Fördelare 3p H 1in/3ut
Artikelnr: 1274733
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WAGO
Fördelare 3p DH 1in/5ut
Artikelnr: 1274734
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WAGO
Handon 3-pol dragavlastn svart
Artikelnr: 1274705
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WAGO
Fördelare 3p h 1in/3ut Lås
Artikelnr: 1274871
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
Rexel klassificering | |
Leverantörens typbeteckning | 770-606 |
---|---|
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | N |
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 12 |
UNSPSC | 43221700 |
Serie | WINSTA |
Fördelningsblock för snabbkopplade installationssystem | |
Bredd | 34 mm |
Halogenfri | Ja |
Höjd | 36.1 mm |
Låsmekanism | Integrerad i insticksanslutning |
Märkström | 25 A |
Märkspänning | 250 V |
Antal ingångar | 3 |
Antal utgångar | 6 |
Antal poler | 3 |
Längd | 48.9 mm |
Material hus/kapsling/stomme | PA (polyamid) |
Ytbehandling av kontakter | Övrigt |
---|---|
Föroreningsgrad | 3 |
Mekanisk kodning | Ja |
Märkstötspänning | 4 kV |
Genomgångsresistans | 0.5 mOhm |
Kontaktmaterial | Övrigt |
Kapslingsklass (IP) | IP20 |
Polmärkning/-kodning | L, N, PE |
Färg kodning/kontaktinsats | Svart |
Utförande av integrerad koppling | Ingen |
Utförande av fördelare | T-fördelare |
Färg på separata adapterstycket | utan adapterdel |
Max. kontinuerligt temperaturmotstånd kontaktdel | 85 °C |
Max. kontinuerligt temperaturmotstånd dragavlastning | 105 °C |
Märkström till ljusarmatur | 25 A |
Monteringsmöjlighet | Nej |
WAGO
Fördelare Linect 5p Dali
Artikelnr: 1274792
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WAGO
Fördelare Linect 3p
Artikelnr: 1274791
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WAGO
Fördelare 5p T Dali 1in/2ut
Artikelnr: 1274870
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WAGO
Ändavslut för flatkabel 2-pol
Artikelnr: 1274816
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WAGO
Ändavslut flatkabel 5+2-pol
Artikelnr: 1274818
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WAGO
Fördelare 5p T 1in/2ut Lås
Artikelnr: 1274867
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WAGO
Ändavslut för flatkabel 5-pol
Artikelnr: 1274817
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.