Kopplingsbox 3p m/kabel Linect

Main media

Kopplingsbox med hurtigklämmor för vidarekoppling. Linect connector

 
 

Produktbeskrivning

Kopplingsbox för armaturer till Linect kopplingssystem. Med hurtigklämmor för vidarekoppling. 15 cm kabel med öppen ende för koppling till armatur.

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Tillverkarens förpackningsstorlekar

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

  • 50 st
    1 Låda
  • 1500 st
    1 Pall
Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Anslutningsdon för snabbkopplade installationssystem

Bredd

47 mm

Modell/Utförande

Uttag (hona)

Halogenfri

Nej

Höjd

24 mm

Typ anslutning

Fjäderklämanslutning

Typ av låsning

Integrerad i insticksanslutning

Märkström

16 A

Märkspänning

240 V

Med dragavlastning

Ja

Antal poler

3

Längd

80 mm

Material hus/kapsling/stomme

PA (polyamid)

Diameter kabel

0.75 till 2.5 mm

Ytbehandling av kontakter

Övrigt

Mekanisk kodning

Nej

Kontaktmaterial

Övrigt

Kapslingsklass (IP)

IP20

Antal anslutningar per pol

2

Polmärkning/-kodning

L, N, PE

Färg kodning/kontaktinsats

Vit

Anslutningsarea (fintrådig)

0.75 till 2.5 mm²

Anslutningsarea (solid kärna)

0.75 till 2.5 mm²

Max. kontinuerligt temperaturmotstånd kontaktdel

40 °C

Max. kontinuerligt temperaturmotstånd dragavlastning

40 °C

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

Linect 3-pol kopplingsbox

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

J

Lista

12

UNSPSC

26121500

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2025-07-09

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st