Från 1 januari kommer det ske prishöjningar på grund av att material- och transportkostnader ökar. Läs mer >>
Changing the pickup branch can affect product availability.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp logotypÄr du säker på att du vill radera logotypen?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Min kvt 1 st
WAGO
Fördelare 5p T Dali 1in/2ut
Artikelnr: 1274870
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WAGO
Låsn kabel-kabel sv, manuell
Artikelnr: 1274701
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WAGO
Kablag DALI 5G1,5HF ho/ha4m sv
Artikelnr: 1274877
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WAGO
Kablag DALI 5G1,5HF ho/ha2m sv
Artikelnr: 1274876
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WAGO
Kablag DALI 5G1,5HF ho/ha3m sv
Artikelnr: 1274892
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WAGO
Kablag DALI 5G1,5HF ho/ha5m sv
Artikelnr: 1274893
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WAGO
Kablag DALI 5G1,5HFha/fri3m sv
Artikelnr: 1274902
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WAGO
Kablag DALI5G1,5HF ho/fri3m sv
Artikelnr: 1274895
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WAGO
Hondon5-pol DALI m dragavlastn
Artikelnr: 1274969
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WAGO
Fördelare 5p H Dali 1in/3ut
Artikelnr: 1274914
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WAGO
Handon5-pol DALI m dragavlastn
Artikelnr: 1274970
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WAGO
Kablag DALI 5p 2x1,5 Ha/Fri 5m
Artikelnr: 1275013
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WAGO
Fördelare 5p DH Dali 1in/5ut
Artikelnr: 1275015
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WAGO
Fördelare 5p T Dali 1in/2ut
Artikelnr: 1275051
Min kvt 50 st , Multi 50 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
Rexel klassificering | |
Leverantörens typbeteckning | 770-993 |
---|---|
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | N |
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 12 |
UNSPSC | 43221700 |
Serie | WINSTA |
SundaHus | Miljöbedömd SundaHus D |
Fördelningsblock för snabbkopplade installationssystem | |
Bredd | 30 mm |
Halogenfri | Ja |
Höjd | 32.7 mm |
Typ av låsning | Integrerad i insticksanslutning |
Märkström | 25 A |
Märkspänning | 400 V |
Antal ingångar | 1 |
Antal utgångar | 2 |
Antal poler | 5 |
Längd | 51 mm |
Material hus/kapsling/stomme | PA (polyamid) |
Ytbehandling av kontakter | Övrigt |
---|---|
Föroreningsgrad | 3 |
Mekanisk kodning | Ja |
Märkstötspänning | 6 kV |
Kontinuitetsmotstånd | 0.5 mOhm |
Kontaktmaterial | Övrigt |
Kapslingsklass (IP) | IP20 |
Polmärkning/-kodning | L, N, PE, -, + |
Färg kodning/kontaktinsats | Blå |
Utförande av integrerad koppling | Ingen |
Utförande av fördelare | Kombi-fördelningsblock |
Färg på separata adapterstycket | utan adapterdel |
FAS-uttag | Valbar |
Max. kontinuerligt temperaturmotstånd kontaktdel | 85 °C |
Max. kontinuerligt temperaturmotstånd dragavlastning | 105 °C |
Märkström till ljusarmatur | 25 A |
Monteringsmöjlighet | Nej |
WAGO
Hondon 3-pol dragavl svart
Artikelnr: 1274702
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WAGO
Hondon 5-pol dragavl svart
Artikelnr: 1274703
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WAGO
Handon 5-pol dragavlastn sv
Artikelnr: 1274706
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WAGO
Monteringspl 3-pol don svart
Artikelnr: 1274738
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WAGO
Påmatn don5-pol dragavlastn sv
Artikelnr: 1274797
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WAGO
Avtappningsdon 5-pol svart
Artikelnr: 1274798
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WAGO
Monteringspl 5-pol don svart
Artikelnr: 1274739
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WAGO
Hane 2-p 1,5mm² WINSTA MINI
Artikelnr: 1274800
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WAGO
Påmatningsdon KNX/Signal
Artikelnr: 1274813
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WAGO
Avtappningsdon KNX
Artikelnr: 1274814
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WAGO
Fördelare 3p h 1in/3ut Lås
Artikelnr: 1274871
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WAGO
Påmatningsdon KNX/Signal 2 pol
Artikelnr: 1274808
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WAGO
Hondon5-pol DALI m dragavlastn
Artikelnr: 1274969
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WAGO
Handon 3-pol dragavlastn svart
Artikelnr: 1274705
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WAGO
Handon5-pol DALI m dragavlastn
Artikelnr: 1274970
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WAGO
Avtappningsdon 3-pol svart
Artikelnr: 1274799
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.