Registrera nytt konto  Öppna konto på ett par minuter och börja handla direkt >>
Vi har uppdaterat vår integritetspolicy. Visa information
  • Kategorier
  • Utbildningar
  • Kontakta oss
  • Sök butik
  • Genvägar & Snabblänkar


Changing the pickup branch can affect product availability.

Inga poster hittades.
Ändra logga

Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.

Ladda upp logotyp

Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.

Drag filen för att ladda upp
Rexel Webshop
Drag för att ändra position

 Drag och släpp eller Sök

 Ladda upp logotyp
Laddar upp...

Zooma

Vänster Höger
 Radera logotyp
Senast ändrad av    

Är du säker på att du vill radera logotypen?

Rexel Webshop
Rexel Webshop
0 resultat
  •  
    Logga in
    Registrera

    För bästa upplevelse!

    Din e-postadress saknar ett '@'

    Glömt användarnamn
    Caps lock är på
    Glömt lösenord

    Registrera konto

  • Spara tid
    Handla enkelt här
    • Snabbregistrering Lägg till artiklar med artikelnummer

    • PDF-kataloger Nytt Bläddra i och beställ från katalog

    • Snabborder Nytt Beställ från översiktskarta

  •   Kundvagn 0
 Tillbaka
  • Produkter
    • Kabel (00-05, 48-49)
    • Elnätsmateriel (06-09)
    • Installationsmaterial (11-15, 17, 18)
    • Verktyg, mätinstrument, skyddsutrustning (16, 42)
    • Säkringar, centraler, skåp, elfördelning (20-29)
    • Elbilsladdning, solenergi och energilager (27)
    • Industri, automation (31-40, 45)
    • Tele/data och säkerhet (50-63)
    • Belysning (70-83)
    • Värme och komfort (85-94)
    • Visa alla kategorier
    • Visa alla varumärken
  •  Logga in

  • Visa alla kategorier
    • Kabel (00-05, 48-49)
    • Elnätsmateriel (06-09)
    • Installationsmaterial (11-15, 17, 18)
    • Verktyg, mätinstrument, skyddsutrustning (16, 42)
    • Säkringar, centraler, skåp, elfördelning (20-29)
    • Elbilsladdning, solenergi och energilager (27)
    • Industri, automation (31-40, 45)
    • Tele/data och säkerhet (50-63)
    • Belysning (70-83)
    • Värme och komfort (85-94)
    • Visa alla kategorier
  • Visa alla varumärken
  • Snabbregistrering
  • Sök butik
  • Handla hos Rexel
    • Handla hos Rexel
    • Snabborder
    • Handla 24/7
    • ButikExpress - App
    • Handla via PDF-kataloger
    • EDI & Punchout
    • Snabbregistrering
    • Logistiktjänster
    • Hämta i butik & Drive-in
    • Hämta på lager
    • Projektpack & förmonterat
    • Färdigkapad kabel
    • Finanstjänster
    • Lån & leasing för din kund
    • Fakturaservice & finanstjänster - För ditt företag
  • Energilösningar
    • Vårt erbjudande
    • Energismarta lösningar
    • Solenergi
    • Belysning
    • Energilager
    • Elbilsladdning
    • IMD
  • Support
    • Digitala hjälpmedel
    • Konfiguratorer
    • Genvägar & Snabblänkar
    • Zebra LDT-filer
    • Frågor & svar
    • Fakturafrågor
    • Vanliga frågor & svar
    • Teknisk support
    • Offerttjänster
    • Projektstöd sol, ladd & belysning
  •  Kampanjer
    • Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.

  •  Leverantörer
    • Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.

Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Välj kundnummer/projekt
Välj leveransadress
 Ändring av leveransadress kan påverka saldot för alla artiklar. Några artiklar kanske inte längre är tillgängliga för köp.
  • Sök
  • Ange ny adress
Map content here

Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet.  Läs mer

Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet.  Läs mer

Cookie-inställningar

Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.

Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.

Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Hem
  2. Installationsmaterial (11-15, 17, 18)
  3. 12 - Snabbkopplade installationssystem
  4. Tillbehör
  5. Kontaktdon
  6. 770-1115/022-000
  • 
Produktfilm
Produktbilder
Handon5-pol DALI m dragavlastn
 Föregående
 Nästa
Kontaktdon - Handon5-pol DALI m dragavlastn - 770-1115/022-000
WagoLogotyp
Wago

Handon5-pol DALI m dragavlastn

Artikelnr: 
1274970
Tillv.art.nr: 
770-1115/022-000
EAN-kod: 
4050821223009
Beskrivning: 
5-poligt med dragavlastning, blå
Skriv en recension

Logga gärna in

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).

    Miljöbedömd SundaHus D


Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Tillgängliga längder

Tillverkarens förpackningsstorlekar:

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

Förpackning
Antal
1 Låda
25 st
 st

Min kvt 1 st

Visa alternativ
 Artikeln finns i kundvagnen


Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

 Lägg till i kundvagn
check Artikeln lades till i kundvagnen
Handon5-pol DALI m dragavlastn

Handon5-pol DALI m dragavlastn

Gå till kundvagnen
  

Tillbehör som passar produkten

  • Låsn kabel-kabel sv, manuell

    WAGO

    Låsn kabel-kabel sv, manuell

    Artikelnr: 1274701

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    Låsn kabel-kabel sv, manuell

    Låsn kabel-kabel sv, manuell

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • Fördelare 5p T Dali 1in/2ut

    WAGO

    Fördelare 5p T Dali 1in/2ut

    Artikelnr: 1274870

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    Fördelare 5p T Dali 1in/2ut

    Fördelare 5p T Dali 1in/2ut

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • Fördelare 5p h Dali 1in/2ut

    WAGO

    Fördelare 5p h Dali 1in/2ut

    Artikelnr: 1274874

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    Fördelare 5p h Dali 1in/2ut

    Fördelare 5p h Dali 1in/2ut

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • Kablag DALI 5G1,5HF ho/ha4m sv

    WAGO

    Kablag DALI 5G1,5HF ho/ha4m sv

    Artikelnr: 1274877

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    Kablag DALI 5G1,5HF ho/ha4m sv

    Kablag DALI 5G1,5HF ho/ha4m sv

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • Kablag DALI 5G1,5HF ho/ha2m sv

    WAGO

    Kablag DALI 5G1,5HF ho/ha2m sv

    Artikelnr: 1274876

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    Kablag DALI 5G1,5HF ho/ha2m sv

    Kablag DALI 5G1,5HF ho/ha2m sv

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • Kablag DALI 5G1,5HF ho/ha3m sv

    WAGO

    Kablag DALI 5G1,5HF ho/ha3m sv

    Artikelnr: 1274892

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    Kablag DALI 5G1,5HF ho/ha3m sv

    Kablag DALI 5G1,5HF ho/ha3m sv

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • Kablag DALI 5G1,5HF ho/ha5m sv

    WAGO

    Kablag DALI 5G1,5HF ho/ha5m sv

    Artikelnr: 1274893

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    Kablag DALI 5G1,5HF ho/ha5m sv

    Kablag DALI 5G1,5HF ho/ha5m sv

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • Kablag DALI 5G1,5HFha/fri3m sv

    WAGO

    Kablag DALI 5G1,5HFha/fri3m sv

    Artikelnr: 1274902

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    Kablag DALI 5G1,5HFha/fri3m sv

    Kablag DALI 5G1,5HFha/fri3m sv

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • Fördelare 5p H Dali 1in/3ut

    WAGO

    Fördelare 5p H Dali 1in/3ut

    Artikelnr: 1274914

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    Fördelare 5p H Dali 1in/3ut

    Fördelare 5p H Dali 1in/3ut

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • Kablag DALI5G1,5HF ho/fri3m sv

    WAGO

    Kablag DALI5G1,5HF ho/fri3m sv

    Artikelnr: 1274895

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    Kablag DALI5G1,5HF ho/fri3m sv

    Kablag DALI5G1,5HF ho/fri3m sv

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • Kablag DALI 5p 2x1,5 Ha/Fri 5m

    WAGO

    Kablag DALI 5p 2x1,5 Ha/Fri 5m

    Artikelnr: 1275013

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    Kablag DALI 5p 2x1,5 Ha/Fri 5m

    Kablag DALI 5p 2x1,5 Ha/Fri 5m

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • Hondon5-pol DALI m dragavlastn

    WAGO

    Hondon5-pol DALI m dragavlastn

    Artikelnr: 1274969

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    Hondon5-pol DALI m dragavlastn

    Hondon5-pol DALI m dragavlastn

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • Fördelare 5p DH Dali 1in/5ut

    WAGO

    Fördelare 5p DH Dali 1in/5ut

    Artikelnr: 1275015

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    Fördelare 5p DH Dali 1in/5ut

    Fördelare 5p DH Dali 1in/5ut

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • Fördelare 5p T Dali 1in/2ut

    WAGO

    Fördelare 5p T Dali 1in/2ut

    Artikelnr: 1275051

    

     st

    Min kvt 50 st , Multi 50 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    Fördelare 5p T Dali 1in/2ut

    Fördelare 5p T Dali 1in/2ut

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

Teknisk dokumentation

Teknisk dokumentation 
Miljö och kvalitet

Reach-info

Teknisk dokumentation

Produktblad


Lev. Hemsida

Teknisk dokumentation
 Tillbaka

Teknisk dokumentation

Reach-info
Produktblad
Lev. Hemsida

Produktbeskrivning



Produktbeskrivning

Alla anslutningar är för fasta installationer och är utrustade med dragavlastning för att säkerställa att kontakter är ordentligt låsta. Alla Winsta -komponenter har 100 % skydd mot felkoppling.


Produktinformation



Produktinformation

Rexel klassificering
Leverantörens typbeteckning 770-1115/022-000
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 N
Omfattas av REACH-förordningen Nej
Lista 12
UNSPSC 39121400
Serie WINSTA
SundaHus Miljöbedömd SundaHus D
Anslutningsdon för snabbkopplade installationssystem
Bredd 54.6 mm
Modell/Utförande Plugg (hane)
Halogenfri Nej
Höjd 17 mm
Typ anslutning Fjäderanslutning
Typ av låsning Separat
Märkström 25 A
Märkspänning 400 V
Med dragavlastning Ja
Antal poler 5
 
Längd 54.6 mm
Material hus/kapsling/stomme PA (polyamid)
Ytbehandling av kontakter Övrigt
Föroreningsgrad 3
Mekanisk kodning Ja
Märkstötspänning 6 kV
Kontinuitetsmotstånd 3 mOhm
Kontaktmaterial Övrigt
Kapslingsklass (IP) IP20
Antal anslutningar per pol 2
Polmärkning/-kodning L, N, PE, -, +
Färg kodning/kontaktinsats Blå
Anslutningsarea (fintrådig) 0.5 till 4 mm²
Anslutningsarea (solid kärna) 0.5 till 4 mm²
Max. kontinuerligt temperaturmotstånd kontaktdel 85 °C
Max. kontinuerligt temperaturmotstånd dragavlastning 105 °C
Dela denna artikel via e-post

Varianter av produkten

  • Handon 5-pol dragavlastn sv

    WAGO

    Handon 5-pol dragavlastn sv

    Artikelnr: 1274706

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    Handon 5-pol dragavlastn sv

    Handon 5-pol dragavlastn sv

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • Hondon 5-pol dragavl svart

    WAGO

    Hondon 5-pol dragavl svart

    Artikelnr: 1274703

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    Hondon 5-pol dragavl svart

    Hondon 5-pol dragavl svart

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • Hondon 3-pol dragavl svart

    WAGO

    Hondon 3-pol dragavl svart

    Artikelnr: 1274702

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    Hondon 3-pol dragavl svart

    Hondon 3-pol dragavl svart

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • Avtappningsdon 5-pol svart

    WAGO

    Avtappningsdon 5-pol svart

    Artikelnr: 1274798

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    Avtappningsdon 5-pol svart

    Avtappningsdon 5-pol svart

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • Påmatn don5-pol dragavlastn sv

    WAGO

    Påmatn don5-pol dragavlastn sv

    Artikelnr: 1274797

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    Påmatn don5-pol dragavlastn sv

    Påmatn don5-pol dragavlastn sv

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • Monteringspl 5-pol don svart

    WAGO

    Monteringspl 5-pol don svart

    Artikelnr: 1274739

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    Monteringspl 5-pol don svart

    Monteringspl 5-pol don svart

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • Hane 2-p 1,5mm² WINSTA MINI

    WAGO

    Hane 2-p 1,5mm² WINSTA MINI

    Artikelnr: 1274800

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    Hane 2-p 1,5mm² WINSTA MINI

    Hane 2-p 1,5mm² WINSTA MINI

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • Monteringspl 3-pol don svart

    WAGO

    Monteringspl 3-pol don svart

    Artikelnr: 1274738

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    Monteringspl 3-pol don svart

    Monteringspl 3-pol don svart

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • Påmatningsdon KNX/Signal 2 pol

    WAGO

    Påmatningsdon KNX/Signal 2 pol

    Artikelnr: 1274808

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    Påmatningsdon KNX/Signal 2 pol

    Påmatningsdon KNX/Signal 2 pol

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • Avtappningsdon KNX 2 pol

    WAGO

    Avtappningsdon KNX 2 pol

    Artikelnr: 1274809

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    Avtappningsdon KNX 2 pol

    Avtappningsdon KNX 2 pol

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • Påmatningsdon KNX/Signal

    WAGO

    Påmatningsdon KNX/Signal

    Artikelnr: 1274813

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    Påmatningsdon KNX/Signal

    Påmatningsdon KNX/Signal

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • Avtappningsdon KNX

    WAGO

    Avtappningsdon KNX

    Artikelnr: 1274814

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    Avtappningsdon KNX

    Avtappningsdon KNX

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • Avtappningsdon Signal

    WAGO

    Avtappningsdon Signal

    Artikelnr: 1274815

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    Avtappningsdon Signal

    Avtappningsdon Signal

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • Fördelare 3p h 1in/3ut Lås

    WAGO

    Fördelare 3p h 1in/3ut Lås

    Artikelnr: 1274871

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    Fördelare 3p h 1in/3ut Lås

    Fördelare 3p h 1in/3ut Lås

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • Fördelare 5p h Dali 1in/2ut

    WAGO

    Fördelare 5p h Dali 1in/2ut

    Artikelnr: 1274874

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    Fördelare 5p h Dali 1in/2ut

    Fördelare 5p h Dali 1in/2ut

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • Hondon5-pol DALI m dragavlastn

    WAGO

    Hondon5-pol DALI m dragavlastn

    Artikelnr: 1274969

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    Hondon5-pol DALI m dragavlastn

    Hondon5-pol DALI m dragavlastn

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Om oss
  • Om Rexel
  • Jobba hos oss
  • Team Rexel - Kundklubb
  • Press & nyheter
  • Hållbarhet
  • Sponsring
  • Kundprojekt
  • Kontakt
  • Kundtidning
Om webbshopen
  • Produktkategorier A-Ö
  • Varumärken A-Ö
  • Funktioner i webbshopen
  • Digitala hjälpmedel
  • Utförsäljning
  • Prislistor & rabattbrev
  • Produktlistor
Villkor
  • Leveransvillkor
  • Retur & reklamation
  • Användarvillkor
  • Integritetspolicy
  • Cookies
Din bransch
  • Industri
  • Installation
  • Offentlig sektor
  • Fastighet
  • Elnät & infrastruktur
Vårt erbjudande
  • Solenergi
  • Elbilsladdning
  • Belysning
  • Datanät & fiber
  • Säkerhet
  • Fastighetsautomation & Smarta hem
4,4 / 5          

3 119 kunders recensioner verifierade av critizr logo

Team Rexel
social media Instagram LinkedIn social media
Apple App Store Download Google Play App Store Download
©2023 Rexel

Ett Rexelföretag
©2023 Rexel www.rexel.com

rexel global logo
Cookie-inställningar

Vänligen välj dina cookie-inställningar

Om du avaktiverar cookies kommer du fortfarande kunna använda webbplatsen, men det finns risk att vissa funktioner på webbsidan inte fungerar som tänkt.Läs mer här:Cookie-information

Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att godkänna cookies tillåter du oss att lagra cookies på din enhet.Om du avaktiverar cookies kommer du fortfarande kunna använda webbplatsen, men det finns risk att vissa funktioner på webbsidan inte fungerar som tänkt.

För vissa cookies sker en överföring av dina personuppgifter till USA. Genom att klicka på "Godkänn alla" samtycker du också i enlighet med art.49 GDPR om att dina uppgifter överförs till USA, vars lagstiftning har ansetts inte ge en adekvat nivå av personuppgiftsskydd och där dina personuppgifter skulle kunna behandlas av myndigheter.