Changing the pickup branch can affect product availability.
Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp loggaÄr du säker på att du vill radera loggan?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Min kvt 1 st
PLEJD
Krondimmer 2x100VA LED mesh BT
Artikelnr: 1377703
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
PLEJD
Controller 0/1-10V 16A mesh BT
Artikelnr: 1377702
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
PLEJD
Smart plug on/off svart 16A BT
Artikelnr: 1377741
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
PLEJD
LED-driver 10W 150-700mA12/24V
Artikelnr: 7984810
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
PLEJD
LED-driver 75W 12/24VDC TW BT
Artikelnr: 7984866
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
PLEJD
Kronrelä 16A/2 mesh Bluetooth
Artikelnr: 1377706
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
PLEJD
Dosdimmer 300VA LED mesh BT
Artikelnr: 1377701
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
PLEJD
Extender 2xin bat mesh BT
Artikelnr: 1377767
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
PLEJD
Dimmer DALI bcast 128mA DT8 BT
Artikelnr: 1377749
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
Rexel klassificering | |
Leverantörens typbeteckning | WRT-01-EB |
---|---|
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | J |
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 13 |
UNSPSC | 39122200 |
Tryckknapp | |
Monteringsmetod | Utanpåliggande montage |
Sammansättning | Baselement med centrumplatta |
Manövreringsmetod | Vrid-/Tryckknapp |
Färg | Svart |
Modell/Utförande | Serietryckknapp |
RAL-nummer (liknande) | 9005 |
---|---|
Typ av yta | Matt |
Lämplig för skyddsklass (IP) | IP20 |
Apparatens bredd | 71 mm |
Apparatens höjd | 71 mm |
Apparatens djup | 20 mm |
Minsta djup på infälld installationsdosa | 0 mm |
Kompatibel med Apple HomeKit | Ja |
Kompatibel med Google Assistant | Ja |
Kontaktlös typ | Ja |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.