Från 1 juli kommer det ske prishöjningar på grund av att material- och transportkostnader ökar. Läs mer >>
Changing the pickup branch can affect product availability.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp logotypÄr du säker på att du vill radera logotypen?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Min kvt 1 st
PLEJD
Monteringsclips DIN/vägg
Artikelnr: 1377790
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
PLEJD
Gateway Bluetooth Internet
Artikelnr: 1377705
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
PLEJD
Batteribackup för klocka
Artikelnr: 1377732
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
PLEJD
Vridadapter för dosprodukter
Artikelnr: 1377731
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
PLEJD
Monteringsdosa
Artikelnr: 1377791
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
PLEJD
Vridadapter RB svart
Artikelnr: 1377734
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
PLEJD
Vridadapter EB svart
Artikelnr: 1377735
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
PLEJD
Vridadapter RW vit
Artikelnr: 1377733
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
PLEJD
Vridratt trådlös SW vit
Artikelnr: 1377707
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
PLEJD
Tryckknapp trådlös SW vit
Artikelnr: 1377721
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
PLEJD
Tryckknapp trådlös EB svart
Artikelnr: 1377723
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
PLEJD
Vridratt trådlös EW vit
Artikelnr: 1377708
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
PLEJD
Tryckknapp trådlös EW vit
Artikelnr: 1377722
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
PLEJD
Vridadapter SW vit
Artikelnr: 1377736
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
PLEJD
Tryckknapp trådlös SA antr
Artikelnr: 1377724
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
PLEJD
Vridadapter EW vit
Artikelnr: 1377737
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
Rexel klassificering | |
Leverantörens typbeteckning | DIM-02 |
---|---|
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | A |
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 13 |
UNSPSC | 39122206 |
SundaHus | Miljöbedömd SundaHus C- |
Dimmer | |
Monteringsmetod | Inbyggnadsinstallation |
Sammansättning | Grundelement |
Manövreringsmetod | Vrid-/Tryckknapp |
Färg | Turkos |
Typ anslutning | Skruvklämma |
Frekvensområde | 50 Hz |
Typ av last | Universal och LED Retrofit |
Ljusvärdesminne | Ja |
RAL-nummer (liknande) | 6027 |
Kan användas med rörelsesensor | Ja |
Kan användas med knapp | Ja |
Kan användas med tidsomkopplare/timer | Ja |
Märkspänning | 220 till 240 V |
---|---|
Reglerspänning | 220 till 240 V |
Typ av yta | Blank |
Lämplig för skyddsklass (IP) | IP20 |
Ledararea | 0.5 till 4 mm² |
Apparatens bredd | 46 mm |
Apparatens höjd | 46 mm |
Apparatens djup | 18 mm |
Dimning bakkant (phase cut-off) | Ja |
Dimning framkant (phase cut-on) | Ja |
Minsta djup på infälld installationsdosa | 18 mm |
Appstyrning via Bluetooth | Ja |
Märkeffekt Resestiv last | 0 till 200 W |
Märkeffekt Induktiv last | 0 VA |
Märkeffekt Kapacitiv last | 0 till 200 VA |
Kompatibel med Apple HomeKit | Ja |
Kompatibel med Google Assistant | Ja |
Max. växlingseffekt LED | 100 W |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.