Changing the pickup branch can affect product availability.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp logotypÄr du säker på att du vill radera logotypen?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Rexel klassificering | |
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | N |
---|---|
Sustainable Selection | Energiomställning |
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 13 |
UNSPSC | 39121523 |
Digital tidbrytare för distributionspanel | |
Monteringsmetod | DIN-skena |
Bredd | 35 mm |
Höjd | 128 mm |
Djup | 60 mm |
Antal minnesställen | 56 |
Astro-program | Ja |
Antal kanaler | 1 |
Radiostyrd | Nej |
Veckoprogram | Ja |
Årsprogram | Nej |
GPS (global positioning system) | Nej |
Bredd i antal modulmellanrum | 2 |
60 min. program | Ja |
24 h program | Ja |
Semesterprogram | Ja |
Slumpprogram | Nej |
Impulsprogram | Nej |
---|---|
Cykelprogram | Nej |
Nätsynkronisering | Nej |
Kvartsstyrd | Ja |
Automatisk omkoppling sommar-/vintertid | Ja |
Lämplig för manuell drift | Ja |
Omkoppling förval | Ja |
Typ av matningsspänning | AC |
Potentialfri omkopplingskontakt | Ja |
Extern programmering | Ja |
Radiostyrd (DCF77) | Nej |
Matningsspänning | 230 V |
Drifttidmätare | Ja |
Frekvens matningsspänning | 50 till 60 Hz |
Gångreserv i år | 10 |
Nominell omkopplingsström vid 250 V AC | 16 A |
Texthjälp i displayen | Ja |
Kapslingsklass (IP) | IP20 |
Gångnoggrannhet per dag | 0.25 s |
Extern tryckknappsingång | Nej |
Minneskort medföljer | Nej |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.