Från 1 juli kommer det ske prishöjningar på grund av att material- och transportkostnader ökar. Läs mer >>
Changing the pickup branch can affect product availability.
Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp loggaÄr du säker på att du vill radera loggan?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Min kvt 1 st
STEINEL
NÄRVAROVAKT PRO DUALTECH COM1
Artikelnr: 1300400
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
STEINEL
NÄRVAROVAKT PRO US360 COM1
Artikelnr: 1300403
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
STEINEL
RÖRELSEVAKT PRO DUAL US COM1
Artikelnr: 1300406
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
STEINEL
NÄRVAROVAKT PRO IR COM1
Artikelnr: 1312010
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
STEINEL
NÄRVAROVAKT PRO IR COM2
Artikelnr: 1312011
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
STEINEL
NÄRVAROVAKT PRO DUALTECH COM2
Artikelnr: 1300401
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
STEINEL
NÄRVAROVAKT PRO IR COM1AP
Artikelnr: 1312013
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
STEINEL
RÖRELSEVAKT PRO HD IR COM1
Artikelnr: 1312015
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
STEINEL
RÖRELSEVAKT PRO HD IR COM2
Artikelnr: 1312016
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
STEINEL
RÖRELSEVAKT PRO HD IR COM1AP
Artikelnr: 1312018
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
STEINEL
RÖRELSEVAKT PRO HF COM1
Artikelnr: 1312019
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
STEINEL
RÖRELSEVAKT PRO HF DUAL COM1AP
Artikelnr: 1312025
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
Rexel klassificering | |
Leverantörens typbeteckning | RC8 |
---|---|
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | J |
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 13 |
UNSPSC | 52161525 |
Serie | Control Pro |
Sändare/fjärrkontroll för apparatsystem | |
Monteringsmetod | Övrigt |
Färg | Svart |
Halogenfri | Ja |
Ytskydd | Obehandlad |
Signalöverföring | Infraröd |
Antal kanaler | 1 |
Räckvidd | 5 m |
Med fjärrstyrning | Ja |
Väggsändare | Nej |
Lämplig för omkopplare | Nej |
Lämplig för dimmer | Ja |
---|---|
Lämplig för rörelsesensor | Ja |
Materialkvalitet | Duroplast |
Material | Plast |
Med manuell sändare | Ja |
Lämplig för jalusiomkopplare | Nej |
RAL-nummer (liknande) | 9005 |
Transparent | Nej |
Typ av yta | Matt |
Fönstersändare | Nej |
Lämplig för indikeringselement | Nej |
Med stöd för IFTTT | Nej |
Kompatibel med Apple HomeKit | Nej |
Kompatibel med Google Assistant | Nej |
Kompatibel med Amazon Alexa | Nej |
STEINEL
SKYDDSGALLER NÄRVAROVAKT PRO
Artikelnr: 1312032
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
STEINEL
FÖRHÖJNINGSRAM NÄRVAR PRO IP54
Artikelnr: 1312033
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.