Registrera nytt konto  Öppna konto på ett par minuter och börja handla direkt >>
Vi har uppdaterat vår integritetspolicy. Visa information
 PRISJUSTERING

Våra kabelleverantörer aviserar en prisjustering till den 1 april, anledningen är ökade råvarupriser. Vi kommer med anledning av det justera våra priser per den 1 april. Ny prislista kommer att finnas för nedladdning på hemsidan, samt hos IN, från och med den 1 april.

  • Kategorier
  • Utbildningar
  • Kontakta oss
  • Sök butik
  • Genvägar & Snabblänkar


Changing the pickup branch can affect product availability.

Inga poster hittades.
Ändra logga

Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.

Ladda upp logga

Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.

 Ogiltigt bildformat. Vänligen välj JPG, JPEG, PNG-bildfil.
 Filens storlek är för stor. Vänligen välj en fil mindre än 5MB.
Drag filen för att ladda upp
Rexel Webshop
Drag för att ändra position

 Drag och släpp eller Sök

 Ladda upp logga
Laddar upp...

Zooma

Vänster Höger
 Radera logga
Senast ändrad av    

Är du säker på att du vill radera loggan?

Rexel Webshop
Rexel Webshop
0 resultat
  •  
    Logga in
    Registrera

    För bästa upplevelse!

    Din e-postadress saknar ett '@'

    Glömt användarnamn
    Caps lock är på
    Glömt lösenord

    Registrera konto

  • Snabbregistrering
    Lägg till artiklar med artikelnummer
  •   0
 Tillbaka
  • Produkter
    • Kabel Kabel (00-05, 48-49)
    • Elnätsmateriel Elnätsmateriel (06-09)
    • Installationsmaterial Installationsmaterial (11-15, 17, 18)
    • Verktygmätinstrumentskyddsutrustning Verktyg, mätinstrument, skyddsutrustning (16, 42)
    • Säkringar, centraler, laddstationer, skåp, elfördelning Säkringar, centraler, skåp, elfördelning (20-29)
    • Elbilsladdning, solenergi och energilager (27) Elbilsladdning, solenergi och energilager (27)
    • Industri, automation Industri, automation (31-40, 45)
    • Tele/data och säkerhet Tele/data och säkerhet (50-63)
    • Belysning Belysning (70-83)
    • Värme och komfort Värme och komfort (85-94)
    • Visa alla kategorier
    • Visa alla varumärken
  •  Logga in

  • Visa alla kategorier
    • Kabel Kabel (00-05, 48-49)
    • Elnätsmateriel Elnätsmateriel (06-09)
    • Installationsmaterial Installationsmaterial (11-15, 17, 18)
    • Verktygmätinstrumentskyddsutrustning Verktyg, mätinstrument, skyddsutrustning (16, 42)
    • Säkringar, centraler, laddstationer, skåp, elfördelning Säkringar, centraler, skåp, elfördelning (20-29)
    • Elbilsladdning, solenergi och energilager (27) Elbilsladdning, solenergi och energilager (27)
    • Industri, automation Industri, automation (31-40, 45)
    • Tele/data och säkerhet Tele/data och säkerhet (50-63)
    • Belysning Belysning (70-83)
    • Värme och komfort Värme och komfort (85-94)
    • Visa alla kategorier
  • Visa alla varumärken
  • Snabbregistrering
  • Sök butik
  • Handla hos Rexel
    • Handla hos Rexel
    • Snabborder
    • Handla 24/7
    • ButikExpress - App
    • Handla via PDF-kataloger
    • EDI & Punchout
    • Snabbregistrering
    • Logistiktjänster
    • Hämta i butik & Drive-in
    • Hämta på lager
    • Projektpack & förmonterat
    • Färdigkapad kabel
    • Finanstjänster
    • Lån & leasing för din kund
    • Fakturaservice & finanstjänster - Installatör
  • Energilösningar
    • Vårt erbjudande
    • Energismarta lösningar
    • Solenergi
    • Belysning
    • Energilager
    • Elbilsladdning
  • Support
    • Digitala hjälpmedel
    • Konfiguratorer
    • Genvägar & Snabblänkar
    • Zebra LDT-filer
    • Frågor & svar
    • Fakturafrågor
    • Vanliga frågor & svar
    • Teknisk support
    • Offerttjänster
    • Projektstöd sol, ladd & belysning
  •  Kampanjer
    • Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.

  •  Leverantörer
    • Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.

Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Välj kundnummer/projekt
Välj leveransadress
 Ändring av leveransadress kan påverka saldot för alla artiklar. Några artiklar kanske inte längre är tillgängliga för köp.
  • Sök
  • Ange ny adress
Map content here

Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet.  Läs mer

Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet.  Läs mer

Cookie-inställningar

Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.

Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.

Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Hem
  2. Installationsmaterial (11-15, 17, 18)
  3. 13 - Närvaro- och rörelsedetektorer och kopplingsur
  4. Rörelsevakt
  5. Rörelsevakt
  6. 10478
  • 
Produktfilm
Produktbilder
RÖRELSEV IS3360 KVAD 1-KAN UTA
 Föregående
 Nästa
Rörelsevakt - RÖRELSEV IS3360 KVAD 1-KAN UTA - 10478
SteinelLogotyp
Steinel

RÖRELSEV IS3360 KVAD 1-KAN UTA

Artikelnr: 
1300600
Tillv.art.nr: 
10478
EAN-kod: 
4007841010478
Beskrivning: 
Rörelsevakt IS3360 utanpåliggande, kvadratiskt täcklock, takmontage med 360 graders bevakningsvinkel. 1-kanal.

Logga gärna in

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).



Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Tillgängliga längder

Tillverkarens förpackningsstorlekar:

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

Förpackning
Antal
1 Låda
21 st
 st

Min kvt 1 st

Visa alternativ
 Artikeln finns i kundvagnen


Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

 Lägg till i kundvagn
check Artikeln lades till i kundvagnen
RÖRELSEV IS3360 KVAD 1-KAN UTA

RÖRELSEV IS3360 KVAD 1-KAN UTA

Gå till kundvagnen
  

    Tillbehör som passar produkten

    • SKYDDSGALLER TAK/VÄGG

      KARL H. STRÖM

      SKYDDSGALLER TAK/VÄGG

      Artikelnr: 1312120

      

       st

      Min kvt 1 st

      Visa alternativ
       Artikeln finns i kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

       Lägg till i kundvagn
      check Artikeln lades till i kundvagnen
      SKYDDSGALLER TAK/VÄGG

      SKYDDSGALLER TAK/VÄGG

      Gå till kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

    • FJÄRRKONTROLL SMARTREMOTE

      STEINEL

      FJÄRRKONTROLL SMARTREMOTE

      Artikelnr: 1360256

      

       st

      Min kvt 1 st

      Visa alternativ
       Artikeln finns i kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

       Lägg till i kundvagn
      check Artikeln lades till i kundvagnen
      FJÄRRKONTROLL SMARTREMOTE

      FJÄRRKONTROLL SMARTREMOTE

      Gå till kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

    Teknisk dokumentation

    

    Teknisk dokumentation

     Lev. Hemsida
    Teknisk dokumentation
     Tillbaka

    Teknisk dokumentation

     Lev. Hemsida

    Produktbeskrivning

    

    Produktbeskrivning

    Rörelsevakt typ IR-sensor, helautomatisk funktion för takmontage, bevakningsområde 20 meter för gående personer, ej rakt emot. Utomhus och inomhus, för rörelsedetektering i garage, omklädningsrum, passage, verkstad, entré m.m. Ej lämplig för detektering av stillasittande personer, (se närvarovakt i serie Control Pro ex. 1312018). Inställning av funktioner med vred på sensorn eller via fjärrkontroll. Kan anslutas till trappautomat, kontaktor etc. Två eller fler rörelsevakter kan sammankopplas.
    Miljöbedömd Byggvarubedömning Rekommenderas
    Miljöbedömd SundaHus C+

    Produktinformation

    

    Produktinformation

    Rexel klassificering
    Omfattas av REACH-förordningen Nej
    Lista 13
    UNSPSC 39122236
    Serie serie 3000
    SundaHus Miljöbedömd SundaHus C+
    Byggvarubedömningen Miljöbedömd Byggvarubedömning Accepteras
    Rörelsedetektor, komplett
    Monteringsmetod Utanpåliggande montage
    Färg Vit
    Bredd 95 mm
    Modell/Utförande Rörelsegivare
    Halogenfri Ja
    Höjd 95 mm
    Djup 66 mm
    Underkrypningsskydd Nej
    Spänningstyp AC
    Frekvensområde 50 till 60 Hz
    Materialkvalitet Termoplast
    Max. räckvidd framåt 20 m
    Max. räckvidd i sidled 20 m
    Max. omkopplingseffekt 2000 W
    Temperaturområde -20 till 50 °C
    Material Plast
    Svarsvärde justerbar känslighet Ja
    Dimmer-funktion med dimmergrundelement Nej
    Svarsvärde luminositet 2 till 10000 lx
     
    Diameter detekteringsområde på golvet 40 m
    HVAC-styrning Nej
    Konstantljusstyrning Nej
    RAL-nummer (liknande) 9010
    Teach-funktion för svarsvärdesluminositet Ja
    Fungerar i nätverk Nej
    Forcerad frånkoppling Nej
    Kapslingsklass (IP) IP54
    Transparent Nej
    Djurzon Nej
    Detekteringsvinkel horisontell från/till 0 till 360 °
    Min. inkopplingstid 2 s
    Max. inkopplingstid 60 min
    Inställbart ljusvärde Ja
    Optimal montagehöjd 2.8 m
    Med DALI-gränssnitt Nej
    Med stöd för IFTTT Nej
    Forcerad påslagning Ja
    Kompatibel med Apple HomeKit Nej
    Kompatibel med Google Assistant Nej
    Kompatibel med Amazon Alexa Nej
    Sensortyp Passivt infraröd
    Lämplig för takmontering Ja
    Anti-bakteriell Nej
    Dela denna artikel via e-post

    Varianter av produkten

    • RÖRELSEV IS3360 KVAD 1-KAN INF

      STEINEL

      RÖRELSEV IS3360 KVAD 1-KAN INF

      Artikelnr: 1300606

      

       st

      Min kvt 1 st

      Visa alternativ
       Artikeln finns i kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

       Lägg till i kundvagn
      check Artikeln lades till i kundvagnen
      RÖRELSEV IS3360 KVAD 1-KAN INF

      RÖRELSEV IS3360 KVAD 1-KAN INF

      Gå till kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

    • RÖRELSEV IS3360 RUND 1-KAN INF

      STEINEL

      RÖRELSEV IS3360 RUND 1-KAN INF

      Artikelnr: 1300609

      

       st

      Min kvt 1 st

      Visa alternativ
       Artikeln finns i kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

       Lägg till i kundvagn
      check Artikeln lades till i kundvagnen
      RÖRELSEV IS3360 RUND 1-KAN INF

      RÖRELSEV IS3360 RUND 1-KAN INF

      Gå till kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

    • RÖRELSEV IS3360 RUND 1-KAN UTA

      STEINEL

      RÖRELSEV IS3360 RUND 1-KAN UTA

      Artikelnr: 1300603

      

       st

      Min kvt 1 st

      Visa alternativ
       Artikeln finns i kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

       Lägg till i kundvagn
      check Artikeln lades till i kundvagnen
      RÖRELSEV IS3360 RUND 1-KAN UTA

      RÖRELSEV IS3360 RUND 1-KAN UTA

      Gå till kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

    F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

    We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

    Om oss
    • Om Rexel
    • Jobba hos oss
    • Team Rexel - Kundklubb
    • Press & nyheter
    • Hållbarhet
    • Sponsring
    • Kundprojekt
    • Kontakt
    • Kundtidning
    Om webbshopen
    • Produktkategorier A-Ö
    • Varumärken A-Ö
    • Funktioner i webbshopen
    • Digitala hjälpmedel
    • Utförsäljning
    • Prislistor & rabattbrev
    • Produktlistor
    Villkor
    • Leveransvillkor
    • Retur & reklamation
    • Användarvillkor
    • Integritetspolicy
    • Cookies
    Din bransch
    • Industri
    • Installation
    • Offentlig sektor
    • Fastighet
    • Elnät & infrastruktur
    Vårt erbjudande
    • Solenergi
    • Elbilsladdning
    • Belysning
    • Datanät & fiber
    • Säkerhet
    • Fastighetsautomation & Smarta hem
    4,4 / 5          

    2 426 kunders recensioner verifierade av critizr logo

    Team Rexel
    social media Instagram LinkedIn social media
    Apple App Store Download Google Play App Store Download
    ©2023 Rexel
    Integritetspolicy | Hitta butik | Internationella sidor open_in_new

    Ett Rexelföretag
    ©2023 Rexel www.rexel.com

    rexel global logo
    Cookie-inställningar

    Vänligen välj dina cookie-inställningar

    Om du avaktiverar cookies kommer du fortfarande kunna använda webbplatsen, men det finns risk att vissa funktioner på webbsidan inte fungerar som tänkt.Läs mer här:Cookie-information

    Cookie-inställningar

    Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att godkänna cookies tillåter du oss att lagra cookies på din enhet.Om du avaktiverar cookies kommer du fortfarande kunna använda webbplatsen, men det finns risk att vissa funktioner på webbsidan inte fungerar som tänkt.

    För vissa cookies sker en överföring av dina personuppgifter till USA. Genom att klicka på "Godkänn alla" samtycker du också i enlighet med art.49 GDPR om att dina uppgifter överförs till USA, vars lagstiftning har ansetts inte ge en adekvat nivå av personuppgiftsskydd och där dina personuppgifter skulle kunna behandlas av myndigheter.