Registrera nytt konto  Öppna konto på ett par minuter och börja handla direkt >>
Vi har uppdaterat vår integritetspolicy. Visa information
 PRISJUSTERING

Våra kabelleverantörer aviserar en prisjustering till den 1 april, anledningen är ökade råvarupriser. Vi kommer med anledning av det justera våra priser per den 1 april. Ny prislista kommer att finnas för nedladdning på hemsidan, samt hos IN, från och med den 1 april.

  • Kategorier
  • Utbildningar
  • Kontakta oss
  • Sök butik
  • Genvägar & Snabblänkar


Changing the pickup branch can affect product availability.

Inga poster hittades.
Ändra logga

Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.

Ladda upp logga

Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.

 Ogiltigt bildformat. Vänligen välj JPG, JPEG, PNG-bildfil.
 Filens storlek är för stor. Vänligen välj en fil mindre än 5MB.
Drag filen för att ladda upp
Rexel Webshop
Drag för att ändra position

 Drag och släpp eller Sök

 Ladda upp logga
Laddar upp...

Zooma

Vänster Höger
 Radera logga
Senast ändrad av    

Är du säker på att du vill radera loggan?

Rexel Webshop
Rexel Webshop
0 resultat
  •  
    Logga in
    Registrera

    För bästa upplevelse!

    Din e-postadress saknar ett '@'

    Glömt användarnamn
    Caps lock är på
    Glömt lösenord

    Registrera konto

  • Snabbregistrering
    Lägg till artiklar med artikelnummer
  •   0
 Tillbaka
  • Produkter
    • Kabel Kabel (00-05, 48-49)
    • Elnätsmateriel Elnätsmateriel (06-09)
    • Installationsmaterial Installationsmaterial (11-15, 17, 18)
    • Verktygmätinstrumentskyddsutrustning Verktyg, mätinstrument, skyddsutrustning (16, 42)
    • Säkringar, centraler, laddstationer, skåp, elfördelning Säkringar, centraler, skåp, elfördelning (20-29)
    • Elbilsladdning, solenergi och energilager (27) Elbilsladdning, solenergi och energilager (27)
    • Industri, automation Industri, automation (31-40, 45)
    • Tele/data och säkerhet Tele/data och säkerhet (50-63)
    • Belysning Belysning (70-83)
    • Värme och komfort Värme och komfort (85-94)
    • Visa alla kategorier
    • Visa alla varumärken
  •  Logga in

  • Visa alla kategorier
    • Kabel Kabel (00-05, 48-49)
    • Elnätsmateriel Elnätsmateriel (06-09)
    • Installationsmaterial Installationsmaterial (11-15, 17, 18)
    • Verktygmätinstrumentskyddsutrustning Verktyg, mätinstrument, skyddsutrustning (16, 42)
    • Säkringar, centraler, laddstationer, skåp, elfördelning Säkringar, centraler, skåp, elfördelning (20-29)
    • Elbilsladdning, solenergi och energilager (27) Elbilsladdning, solenergi och energilager (27)
    • Industri, automation Industri, automation (31-40, 45)
    • Tele/data och säkerhet Tele/data och säkerhet (50-63)
    • Belysning Belysning (70-83)
    • Värme och komfort Värme och komfort (85-94)
    • Visa alla kategorier
  • Visa alla varumärken
  • Snabbregistrering
  • Sök butik
  • Handla hos Rexel
    • Handla hos Rexel
    • Snabborder
    • Handla 24/7
    • ButikExpress - App
    • Handla via PDF-kataloger
    • EDI & Punchout
    • Snabbregistrering
    • Logistiktjänster
    • Hämta i butik & Drive-in
    • Hämta på lager
    • Projektpack & förmonterat
    • Färdigkapad kabel
    • Finanstjänster
    • Lån & leasing för din kund
    • Fakturaservice & finanstjänster - Installatör
  • Energilösningar
    • Vårt erbjudande
    • Energismarta lösningar
    • Solenergi
    • Belysning
    • Energilager
    • Elbilsladdning
  • Support
    • Digitala hjälpmedel
    • Konfiguratorer
    • Genvägar & Snabblänkar
    • Zebra LDT-filer
    • Frågor & svar
    • Fakturafrågor
    • Vanliga frågor & svar
    • Teknisk support
    • Offerttjänster
    • Projektstöd sol, ladd & belysning
  •  Kampanjer
    • Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.

  •  Leverantörer
    • Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.

Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Välj kundnummer/projekt
Välj leveransadress
 Ändring av leveransadress kan påverka saldot för alla artiklar. Några artiklar kanske inte längre är tillgängliga för köp.
  • Sök
  • Ange ny adress
Map content here

Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet.  Läs mer

Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet.  Läs mer

Cookie-inställningar

Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.

Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.

Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Hem
  2. Installationsmaterial (11-15, 17, 18)
  3. 14 - Rör, dosor, förskruvningar och brandskydd
  4. Apparat / Kopplingsdosor infällda
  5. Apparatdosor
  6. IMT80267
  • 
Produktfilm
APP.DOSA BIGBOX 13-26mm 2 ST
Produktbilder
APP.DOSA BIGBOX 13-26mm 2 ST
 Föregående

 Nästa
Apparatdosor - APP.DOSA BIGBOX 13-26mm 2 ST - IMT80267
APP.DOSA BIGBOX 13-26mm 2 ST 
Schneider ElectricLogotyp
Schneider Electric

APP.DOSA BIGBOX 13-26mm 2 ST

Artikelnr: 
1420199
Tillv.art.nr: 
IMT80267
EAN-kod: 
3606481455710
Beskrivning: 
Apparatdosa, Multifix, 13-26mm, 2 stutsar, kombi Ø16-20,flexibel, 1-modul, bigbox, inkl. putslock, Mörkgrå
Skriv en recension

Logga gärna in

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).



Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Tillgängliga längder

Tillverkarens förpackningsstorlekar:

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

Förpackning
Antal
1 Låda
30 st
 st

Min kvt 1 st

Visa alternativ
 Artikeln finns i kundvagnen


Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

 Lägg till i kundvagn
check Artikeln lades till i kundvagnen
APP.DOSA BIGBOX 13-26mm 2 ST

APP.DOSA BIGBOX 13-26mm 2 ST

Gå till kundvagnen
  

    Teknisk dokumentation

    

    Teknisk dokumentation

     Montering
     Produktblad
     Lev. Hemsida
     Miljödokument
     Reach-info
     Katalog Multifix
    Teknisk dokumentation
     Tillbaka

    Teknisk dokumentation

     Montering
     Produktblad
     Lev. Hemsida
     Miljödokument
     Reach-info
     Katalog Multifix

    Produktbeskrivning

    

    Produktbeskrivning

    Apparatdosa BigBox 1M för infällt bruk 13-26mm, 2 flexibla kombistudsar
    Miljöbedömd Byggvarubedömning Rekommenderas
    Miljöbedömd SundaHus B

    Produktinformation

    

    Produktinformation

    Rexel klassificering
    Leverantörens typbeteckning IMT80267
    Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 J
    Omfattas av REACH-förordningen Nej
    Lista 14
    UNSPSC 39121316
    Serie Multifix
    SundaHus Miljöbedömd SundaHus B
    Byggvarubedömningen Miljöbedömd Byggvarubedömning Accepteras
    Kopplings-/Apparatdosa för infällt montage
    Monteringsmetod Infällt montage
    Färg Grå
    Bredd 71 mm
    Modell/Utförande Enkel
    Halogenfri Ja
    Form Rund
    Ytskydd Obehandlad
    Diameter 73 mm
    Konstruktionstyp Apparat-förbindningsdosa
    Invändigt djup 55 mm
    Kopplingsbar Ja
    Längd 194 mm
    Plomberbar Nej
    Elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand Ingen
    Material Plast
    Antal inlopp 2
    Apparatens fastsättning Skruvning eller utspärrning
     
    Fastsättning lock/kåpa Fastsnäppt
    För antal apparatinsatser 1
    Krok för armaturmontering Nej
    Med avskärmning Nej
    Med skruvar Ja
    Vindtät Nej
    Djup 57 mm
    Kapslingsklass (IP) IP30
    För rördiameter 16/20 mm
    Ingång bakifrån Ja
    Rörlåsning Ja
    Specialtillämpning Ingen
    Lägesfixerad klämma Nej
    Studs/Munstycke Ingen
    Utrustad med roterande ring Ja
    Kapslingsgenomföring via förseglingsmembran, tillval Nej
    Kapslingsgenomföring via studs/munstycke, tillval Ja
    Kapslingsgenomföring via stegmembran, tillval Nej
    Rörlås, tillval Nej
    Antal medföljande genomföringar 2
    Utförande lock/kåpa Lämplig för snap-in-anslutningsdon (varumärkesspecifik)
    Kapslingsgenomföring via utbrytningsöppning Ja
    Transparent lock/kåpa Nej
    Lämplig för vägg-/skivtjocklek 12 till 27 mm
    Dela denna artikel via e-post

    Varianter av produkten

    • APP.DOSA BIGBOX 1,5M 13mm 2 ST

      SCHNEIDER ELECTRIC

      APP.DOSA BIGBOX 1,5M 13mm 2 ST

      Artikelnr: 1420203

      

       st

      Min kvt 1 st

      Visa alternativ
       Artikeln finns i kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

       Lägg till i kundvagn
      check Artikeln lades till i kundvagnen
      APP.DOSA BIGBOX 1,5M 13mm 2 ST

      APP.DOSA BIGBOX 1,5M 13mm 2 ST

      Gå till kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

    • APP.DOSA BIGBOX 1,5M 26mm 2 ST

      SCHNEIDER ELECTRIC

      APP.DOSA BIGBOX 1,5M 26mm 2 ST

      Artikelnr: 1420213

      

       st

      Min kvt 1 st

      Visa alternativ
       Artikeln finns i kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

       Lägg till i kundvagn
      check Artikeln lades till i kundvagnen
      APP.DOSA BIGBOX 1,5M 26mm 2 ST

      APP.DOSA BIGBOX 1,5M 26mm 2 ST

      Gå till kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

    F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

    We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

    Om oss
    • Om Rexel
    • Jobba hos oss
    • Team Rexel - Kundklubb
    • Press & nyheter
    • Hållbarhet
    • Sponsring
    • Kundprojekt
    • Kontakt
    • Kundtidning
    Om webbshopen
    • Produktkategorier A-Ö
    • Varumärken A-Ö
    • Funktioner i webbshopen
    • Digitala hjälpmedel
    • Utförsäljning
    • Prislistor & rabattbrev
    • Produktlistor
    Villkor
    • Leveransvillkor
    • Retur & reklamation
    • Användarvillkor
    • Integritetspolicy
    • Cookies
    Din bransch
    • Industri
    • Installation
    • Offentlig sektor
    • Fastighet
    • Elnät & infrastruktur
    Vårt erbjudande
    • Solenergi
    • Elbilsladdning
    • Belysning
    • Datanät & fiber
    • Säkerhet
    • Fastighetsautomation & Smarta hem
    4,4 / 5          

    2 410 kunders recensioner verifierade av critizr logo

    Team Rexel
    social media Instagram LinkedIn social media
    Apple App Store Download Google Play App Store Download
    ©2023 Rexel
    Integritetspolicy | Hitta butik | Internationella sidor open_in_new

    Ett Rexelföretag
    ©2023 Rexel www.rexel.com

    rexel global logo
    Cookie-inställningar

    Vänligen välj dina cookie-inställningar

    Om du avaktiverar cookies kommer du fortfarande kunna använda webbplatsen, men det finns risk att vissa funktioner på webbsidan inte fungerar som tänkt.Läs mer här:Cookie-information

    Cookie-inställningar

    Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att godkänna cookies tillåter du oss att lagra cookies på din enhet.Om du avaktiverar cookies kommer du fortfarande kunna använda webbplatsen, men det finns risk att vissa funktioner på webbsidan inte fungerar som tänkt.

    För vissa cookies sker en överföring av dina personuppgifter till USA. Genom att klicka på "Godkänn alla" samtycker du också i enlighet med art.49 GDPR om att dina uppgifter överförs till USA, vars lagstiftning har ansetts inte ge en adekvat nivå av personuppgiftsskydd och där dina personuppgifter skulle kunna behandlas av myndigheter.