Registrera nytt konto  Öppna konto på ett par minuter och börja handla direkt >>
Vi har uppdaterat vår integritetspolicy. Visa information
 PRISJUSTERING

Våra kabelleverantörer aviserar en prisjustering till den 1 april, anledningen är ökade råvarupriser. Vi kommer med anledning av det justera våra priser per den 1 april. Ny prislista kommer att finnas för nedladdning på hemsidan, samt hos IN, från och med den 1 april.

  • Kategorier
  • Utbildningar
  • Kontakta oss
  • Sök butik
  • Genvägar & Snabblänkar


Changing the pickup branch can affect product availability.

Inga poster hittades.
Ändra logga

Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.

Ladda upp logga

Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.

 Ogiltigt bildformat. Vänligen välj JPG, JPEG, PNG-bildfil.
 Filens storlek är för stor. Vänligen välj en fil mindre än 5MB.
Drag filen för att ladda upp
Rexel Webshop
Drag för att ändra position

 Drag och släpp eller Sök

 Ladda upp logga
Laddar upp...

Zooma

Vänster Höger
 Radera logga
Senast ändrad av    

Är du säker på att du vill radera loggan?

Rexel Webshop
Rexel Webshop
0 resultat
  •  
    Logga in
    Registrera

    För bästa upplevelse!

    Din e-postadress saknar ett '@'

    Glömt användarnamn
    Caps lock är på
    Glömt lösenord

    Registrera konto

  • Snabbregistrering
    Lägg till artiklar med artikelnummer
  •   0
 Tillbaka
  • Produkter
    • Kabel Kabel (00-05, 48-49)
    • Elnätsmateriel Elnätsmateriel (06-09)
    • Installationsmaterial Installationsmaterial (11-15, 17, 18)
    • Verktygmätinstrumentskyddsutrustning Verktyg, mätinstrument, skyddsutrustning (16, 42)
    • Säkringar, centraler, laddstationer, skåp, elfördelning Säkringar, centraler, skåp, elfördelning (20-29)
    • Elbilsladdning, solenergi och energilager (27) Elbilsladdning, solenergi och energilager (27)
    • Industri, automation Industri, automation (31-40, 45)
    • Tele/data och säkerhet Tele/data och säkerhet (50-63)
    • Belysning Belysning (70-83)
    • Värme och komfort Värme och komfort (85-94)
    • Visa alla kategorier
    • Visa alla varumärken
  •  Logga in

  • Visa alla kategorier
    • Kabel Kabel (00-05, 48-49)
    • Elnätsmateriel Elnätsmateriel (06-09)
    • Installationsmaterial Installationsmaterial (11-15, 17, 18)
    • Verktygmätinstrumentskyddsutrustning Verktyg, mätinstrument, skyddsutrustning (16, 42)
    • Säkringar, centraler, laddstationer, skåp, elfördelning Säkringar, centraler, skåp, elfördelning (20-29)
    • Elbilsladdning, solenergi och energilager (27) Elbilsladdning, solenergi och energilager (27)
    • Industri, automation Industri, automation (31-40, 45)
    • Tele/data och säkerhet Tele/data och säkerhet (50-63)
    • Belysning Belysning (70-83)
    • Värme och komfort Värme och komfort (85-94)
    • Visa alla kategorier
  • Visa alla varumärken
  • Snabbregistrering
  • Sök butik
  • Handla hos Rexel
    • Handla hos Rexel
    • Snabborder
    • Handla 24/7
    • ButikExpress - App
    • Handla via PDF-kataloger
    • EDI & Punchout
    • Snabbregistrering
    • Logistiktjänster
    • Hämta i butik & Drive-in
    • Hämta på lager
    • Projektpack & förmonterat
    • Färdigkapad kabel
    • Finanstjänster
    • Lån & leasing för din kund
    • Fakturaservice & finanstjänster - Installatör
  • Energilösningar
    • Vårt erbjudande
    • Energismarta lösningar
    • Solenergi
    • Belysning
    • Energilager
    • Elbilsladdning
  • Support
    • Digitala hjälpmedel
    • Konfiguratorer
    • Genvägar & Snabblänkar
    • Zebra LDT-filer
    • Frågor & svar
    • Fakturafrågor
    • Vanliga frågor & svar
    • Teknisk support
    • Offerttjänster
    • Projektstöd sol, ladd & belysning
  •  Kampanjer
    • Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.

  •  Leverantörer
    • Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.

Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Välj kundnummer/projekt
Välj leveransadress
 Ändring av leveransadress kan påverka saldot för alla artiklar. Några artiklar kanske inte längre är tillgängliga för köp.
  • Sök
  • Ange ny adress
Map content here

Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet.  Läs mer

Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet.  Läs mer

Cookie-inställningar

Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.

Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.

Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Hem
  2. Installationsmaterial (11-15, 17, 18)
  3. 14 - Rör, dosor, förskruvningar och brandskydd
  4. Brandtätningar
  5. Brandtätningar
  6. BIZ 710327
  • 
Produktfilm
Produktbilder
Brandskydd mineralfiber x15
 Föregående
 Nästa
Brandtätningar - Brandskydd mineralfiber x15 - BIZ 710327
BizlineLogotyp
Bizline

Brandskydd mineralfiber x15

Artikelnr: 
1480228
Tillv.art.nr: 
BIZ 710327
EAN-kod: 
3700882105288
Beskrivning: 
Brandskyddande mineralfiber 22 x 48 x 600 mm (x 15)
Skriv en recension

Logga gärna in

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).



Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Tillgängliga längder
 fp

Min kvt 1 fp

Visa alternativ
 Artikeln finns i kundvagnen


Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

 Lägg till i kundvagn
check Artikeln lades till i kundvagnen
Brandskydd mineralfiber x15

Brandskydd mineralfiber x15

Gå till kundvagnen
  

    Tillbehör som passar produkten

    • Brandtätnings fogmassa 300 ml

      BIZLINE

      Brandtätnings fogmassa 300 ml

      Artikelnr: 1480227

      

       st

      Min kvt 1 st

      Visa alternativ
       Artikeln finns i kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

       Lägg till i kundvagn
      check Artikeln lades till i kundvagnen
      Brandtätnings fogmassa 300 ml

      Brandtätnings fogmassa 300 ml

      Gå till kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

    • Expand akrylmassa 300 ml

      BIZLINE

      Expand akrylmassa 300 ml

      Artikelnr: 1480226

      

       st

      Min kvt 1 st

      Visa alternativ
       Artikeln finns i kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

       Lägg till i kundvagn
      check Artikeln lades till i kundvagnen
      Expand akrylmassa 300 ml

      Expand akrylmassa 300 ml

      Gå till kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

    Teknisk dokumentation

    

    Teknisk dokumentation

     Säkerhetsdatablad
    Teknisk dokumentation
     Tillbaka

    Teknisk dokumentation

     Säkerhetsdatablad

    Produktbeskrivning

    

    Produktbeskrivning

    Brandavskiljande, tillskuren mineralull som ska användas som underlag till 14 802 27 och 14 802 26. Lätt att använda i packningar. Tål temperaturer över 1400°C.
    Miljöbedömd Byggvarubedömning Undviks
    Miljöbedömd SundaHus A

    Produktinformation

    

    Produktinformation

    Rexel klassificering
    Leverantörens typbeteckning BIZ 710327
    Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 J
    Omfattas av REACH-förordningen Nej
    Lista 14
    UNSPSC 31201605
     
    SundaHus Miljöbedömd SundaHus A
    Byggvarubedömningen Miljöbedömd Byggvarubedömning Undviks
    Brandskyddssektion
    Modell/Utförande Brandskyddsdyna
    Plattjocklek/produktlängd 600 mm
    Dela denna artikel via e-post

    F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

    We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

    Om oss
    • Om Rexel
    • Jobba hos oss
    • Team Rexel - Kundklubb
    • Press & nyheter
    • Hållbarhet
    • Sponsring
    • Kundprojekt
    • Kontakt
    • Kundtidning
    Om webbshopen
    • Produktkategorier A-Ö
    • Varumärken A-Ö
    • Funktioner i webbshopen
    • Digitala hjälpmedel
    • Utförsäljning
    • Prislistor & rabattbrev
    • Produktlistor
    Villkor
    • Leveransvillkor
    • Retur & reklamation
    • Användarvillkor
    • Integritetspolicy
    • Cookies
    Din bransch
    • Industri
    • Installation
    • Offentlig sektor
    • Fastighet
    • Elnät & infrastruktur
    Vårt erbjudande
    • Solenergi
    • Elbilsladdning
    • Belysning
    • Datanät & fiber
    • Säkerhet
    • Fastighetsautomation & Smarta hem
    4,4 / 5          

    2 420 kunders recensioner verifierade av critizr logo

    Team Rexel
    social media Instagram LinkedIn social media
    Apple App Store Download Google Play App Store Download
    ©2023 Rexel
    Integritetspolicy | Hitta butik | Internationella sidor open_in_new

    Ett Rexelföretag
    ©2023 Rexel www.rexel.com

    rexel global logo
    Cookie-inställningar

    Vänligen välj dina cookie-inställningar

    Om du avaktiverar cookies kommer du fortfarande kunna använda webbplatsen, men det finns risk att vissa funktioner på webbsidan inte fungerar som tänkt.Läs mer här:Cookie-information

    Cookie-inställningar

    Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att godkänna cookies tillåter du oss att lagra cookies på din enhet.Om du avaktiverar cookies kommer du fortfarande kunna använda webbplatsen, men det finns risk att vissa funktioner på webbsidan inte fungerar som tänkt.

    För vissa cookies sker en överföring av dina personuppgifter till USA. Genom att klicka på "Godkänn alla" samtycker du också i enlighet med art.49 GDPR om att dina uppgifter överförs till USA, vars lagstiftning har ansetts inte ge en adekvat nivå av personuppgiftsskydd och där dina personuppgifter skulle kunna behandlas av myndigheter.