Registrera nytt konto  Öppna konto på ett par minuter och börja handla direkt >>
Vi har uppdaterat vår integritetspolicy. Visa information
  • Kategorier
  • Utbildningar
  • Kontakta oss
  • Sök butik
  • Genvägar & Snabblänkar


Changing the pickup branch can affect product availability.

Inga poster hittades.
Ändra logga

Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.

Ladda upp logotyp

Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.

Drag filen för att ladda upp
Rexel Webshop
Drag för att ändra position

 Drag och släpp eller Sök

 Ladda upp logotyp
Laddar upp...

Zooma

Vänster Höger
 Radera logotyp
Senast ändrad av    

Är du säker på att du vill radera logotypen?

Rexel Webshop
Rexel Webshop
0 resultat
  •  
    Logga in
    Registrera

    För bästa upplevelse!

    Din e-postadress saknar ett '@'

    Glömt användarnamn
    Caps lock är på
    Glömt lösenord

    Registrera konto

  • Spara tid
    Handla enkelt här
    • Snabbregistrering Lägg till artiklar med artikelnummer

    • PDF-kataloger Nytt Bläddra i och beställ från katalog

    • Snabborder Nytt Beställ från översiktskarta

  •   Kundvagn 0
 Tillbaka
  • Produkter
    • Kabel (00-05, 48-49)
    • Elnätsmateriel (06-09)
    • Installationsmaterial (11-15, 17, 18)
    • Verktyg, mätinstrument, skyddsutrustning (16, 42)
    • Säkringar, centraler, skåp, elfördelning (20-29)
    • Elbilsladdning, solenergi och energilager (27)
    • Industri, automation (31-40, 45)
    • Tele/data och säkerhet (50-63)
    • Belysning (70-83)
    • Värme och komfort (85-94)
    • Visa alla kategorier
    • Visa alla varumärken
  •  Logga in

  • Visa alla kategorier
    • Kabel (00-05, 48-49)
    • Elnätsmateriel (06-09)
    • Installationsmaterial (11-15, 17, 18)
    • Verktyg, mätinstrument, skyddsutrustning (16, 42)
    • Säkringar, centraler, skåp, elfördelning (20-29)
    • Elbilsladdning, solenergi och energilager (27)
    • Industri, automation (31-40, 45)
    • Tele/data och säkerhet (50-63)
    • Belysning (70-83)
    • Värme och komfort (85-94)
    • Visa alla kategorier
  • Visa alla varumärken
  • Snabbregistrering
  • Sök butik
  • Handla hos Rexel
    • Handla hos Rexel
    • Snabborder
    • Handla 24/7
    • ButikExpress - App
    • Handla via PDF-kataloger
    • EDI & Punchout
    • Snabbregistrering
    • Logistiktjänster
    • Hämta i butik & Drive-in
    • Hämta på lager
    • Projektpack & förmonterat
    • Färdigkapad kabel
    • Finanstjänster
    • Lån & leasing för din kund
    • Fakturaservice & finanstjänster - För ditt företag
  • Energilösningar
    • Vårt erbjudande
    • Energismarta lösningar
    • Solenergi
    • Belysning
    • Energilager
    • Elbilsladdning
    • IMD
  • Support
    • Digitala hjälpmedel
    • Konfiguratorer
    • Genvägar & Snabblänkar
    • Zebra LDT-filer
    • Frågor & svar
    • Fakturafrågor
    • Vanliga frågor & svar
    • Teknisk support
    • Offerttjänster
    • Projektstöd sol, ladd & belysning
  •  Kampanjer
    • Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.

  •  Leverantörer
    • Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.

Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Välj kundnummer/projekt
Välj leveransadress
 Ändring av leveransadress kan påverka saldot för alla artiklar. Några artiklar kanske inte längre är tillgängliga för köp.
  • Sök
  • Ange ny adress
Map content here

Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet.  Läs mer

Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet.  Läs mer

Cookie-inställningar

Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.

Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.

Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Hem
  2. Installationsmaterial (11-15, 17, 18)
  3. 14 - Rör, dosor, förskruvningar och brandskydd
  4. Förskruvningar
  5. Plast
  6. Förskruvningar
  7. BIZ 206120
  • 
Produktfilm
Produktbilder
FÖRSKRUVNING POLY M20
 Föregående
 Nästa
BizLinefavorit
Förskruvningar - FÖRSKRUVNING POLY M20 - BIZ 206120
BizlineLogotyp
Bizline

FÖRSKRUVNING POLY M20

Artikelnr: 
1458070
Tillv.art.nr: 
BIZ 206120
EAN-kod: 
3700420330288
Beskrivning: 
Förskruvning poly ISO 20

Logga gärna in

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).

    Miljöbedömd SundaHus D


Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Tillgängliga längder

Tillverkarens förpackningsstorlekar:

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

Förpackning
Antal
1 Låda
1000 st
1 Låda
50 st
 st

Min kvt 1 st

Visa alternativ
 Artikeln finns i kundvagnen


Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

 Lägg till i kundvagn
check Artikeln lades till i kundvagnen
FÖRSKRUVNING POLY M20

FÖRSKRUVNING POLY M20

Gå till kundvagnen
  

Tillbehör som passar produkten

  • STEGBORR ISO-PG

    BIZLINE

    STEGBORR ISO-PG

    Artikelnr: 1603325

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    STEGBORR ISO-PG

    STEGBORR ISO-PG

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • BLINDPROPP M20

    BIZLINE

    BLINDPROPP M20

    Artikelnr: 1458086

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    BLINDPROPP M20

    BLINDPROPP M20

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

Teknisk dokumentation

Teknisk dokumentation 
Teknisk dokumentation

Produktblad


Lev. Hemsida

Teknisk dokumentation
 Tillbaka

Teknisk dokumentation

Produktblad
Lev. Hemsida

Produktbeskrivning



Produktbeskrivning

Förskruvning IP68 i polyamid komplett med kontramutter & packning. Förskruvningen är halogenfri.

TEKNISK DATA
- Antivibrations-låsmutter tillverkad av halogenfri polyamid 6
- Neoprent tätningsring för kapslingsklass IP68, 5 längder (50m) 30 minuter
- Låsmutter av glasfiberförstärkt polyamid
- Glödtrådstest 750 °C UL 94 V2 30 sekunder
- Arbetstemperatur: -30°C - +80°C
- Topptemperatur: +150°C
- Ljusgrå RAL 7035


Produktinformation



Produktinformation

Rexel klassificering
Leverantörens typbeteckning BIZ 206120
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 J
Omfattas av REACH-förordningen Nej
Lista 14
UNSPSC 39121311
SundaHus Miljöbedömd SundaHus D
Kabelförskruvning
Modell/Utförande Rak
Halogenfri Ja
Stöttålig Ja
RAL-nummer 7035
Ytskydd Obehandlad
Nyckelvidd 24 mm
Böjradieskydd/trumpetform Nej
Med dragavlastning Nej
Avskärmad Nej
EMC-version Nej
Glasfiberförstärkt Ja
 
Typ av tätning Tätningsring
Materialkvalitet PA (polyamid)
Drifttemperaturområde -30 till 80 °C
Gängtyp M (metrisk)
Material Plast
Explosionstestat utförande Nej
Flatkabelförskruvning Nej
Multiförslutningsyta Nej
Med låsmutter Ja
Skivbar packning Ja
Lämplig för kabeldiameter 6 till 12 mm
Kapslingsklass (IP) IP68
För Ex-zon gas Ingen
Nominell gängstorlek metrisk/PG 20
För Ex-zon damm Ingen
För armerad kabel Nej
Snäppfäste Nej
Dela denna artikel via e-post

Varianter av produkten

  • FÖRSKRUVNING POLY M16

    BIZLINE

    FÖRSKRUVNING POLY M16

    Artikelnr: 1458069

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    FÖRSKRUVNING POLY M16

    FÖRSKRUVNING POLY M16

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • FÖRSKRUVNING POLY M25

    BIZLINE

    FÖRSKRUVNING POLY M25

    Artikelnr: 1458071

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    FÖRSKRUVNING POLY M25

    FÖRSKRUVNING POLY M25

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • FÖRSKRUVNING POLY M12

    BIZLINE

    FÖRSKRUVNING POLY M12

    Artikelnr: 1458068

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    FÖRSKRUVNING POLY M12

    FÖRSKRUVNING POLY M12

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • FÖRSKRUVNING POLY M32

    BIZLINE

    FÖRSKRUVNING POLY M32

    Artikelnr: 1458072

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    FÖRSKRUVNING POLY M32

    FÖRSKRUVNING POLY M32

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • FÖRSKRUVNING POLY M40

    BIZLINE

    FÖRSKRUVNING POLY M40

    Artikelnr: 1458073

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    FÖRSKRUVNING POLY M40

    FÖRSKRUVNING POLY M40

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • FÖRSKRUVNING POLY M50

    BIZLINE

    FÖRSKRUVNING POLY M50

    Artikelnr: 1458074

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    FÖRSKRUVNING POLY M50

    FÖRSKRUVNING POLY M50

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • FÖRSKRUVNING POLY M63

    BIZLINE

    FÖRSKRUVNING POLY M63

    Artikelnr: 1458075

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    FÖRSKRUVNING POLY M63

    FÖRSKRUVNING POLY M63

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Om oss
  • Om Rexel
  • Jobba hos oss
  • Team Rexel - Kundklubb
  • Press & nyheter
  • Hållbarhet
  • Sponsring
  • Kundprojekt
  • Kontakt
  • Kundtidning
Om webbshopen
  • Produktkategorier A-Ö
  • Varumärken A-Ö
  • Funktioner i webbshopen
  • Digitala hjälpmedel
  • Utförsäljning
  • Prislistor & rabattbrev
  • Produktlistor
Villkor
  • Leveransvillkor
  • Retur & reklamation
  • Användarvillkor
  • Integritetspolicy
  • Cookies
Din bransch
  • Industri
  • Installation
  • Offentlig sektor
  • Fastighet
  • Elnät & infrastruktur
Vårt erbjudande
  • Solenergi
  • Elbilsladdning
  • Belysning
  • Datanät & fiber
  • Säkerhet
  • Fastighetsautomation & Smarta hem
4,4 / 5          

3 111 kunders recensioner verifierade av critizr logo

Team Rexel
social media Instagram LinkedIn social media
Apple App Store Download Google Play App Store Download
©2023 Rexel
Integritetspolicy | Hitta butik | Internationella sidor open_in_new

Ett Rexelföretag
©2023 Rexel www.rexel.com

rexel global logo
Cookie-inställningar

Vänligen välj dina cookie-inställningar

Om du avaktiverar cookies kommer du fortfarande kunna använda webbplatsen, men det finns risk att vissa funktioner på webbsidan inte fungerar som tänkt.Läs mer här:Cookie-information

Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att godkänna cookies tillåter du oss att lagra cookies på din enhet.Om du avaktiverar cookies kommer du fortfarande kunna använda webbplatsen, men det finns risk att vissa funktioner på webbsidan inte fungerar som tänkt.

För vissa cookies sker en överföring av dina personuppgifter till USA. Genom att klicka på "Godkänn alla" samtycker du också i enlighet med art.49 GDPR om att dina uppgifter överförs till USA, vars lagstiftning har ansetts inte ge en adekvat nivå av personuppgiftsskydd och där dina personuppgifter skulle kunna behandlas av myndigheter.