Från 1 juli kommer det ske prishöjningar på grund av att material- och transportkostnader ökar. Läs mer >>
Changing the pickup branch can affect product availability.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp logotypÄr du säker på att du vill radera logotypen?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Min kvt 100 m , Multi 100 m
PMFLEX
Skarvmuff med lås 20mm
Artikelnr: 1400673
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
PMFLEX
Skarvmuff 20mm Vit
Artikelnr: 1400653
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
PMFLEX
Skarvmuff med lås UV 20mm
Artikelnr: 1400421
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
PMFLEX
Skarvmuff öppningsbar 20mm Grå
Artikelnr: 1400693
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
PMFLEX
Skarvmuff låst PVC 20mm Beige
Artikelnr: 1401520
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
PMFLEX
Avrullningsställ Go Easy
Artikelnr: 1600554
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
PMFLEX
Avrullningsställ Go Smart
Artikelnr: 1659000
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
PMFLEX
Montörsvagn
Artikelnr: 1636800
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
PMFLEX
Dragfjäder 4Speed 4mm 20m
Artikelnr: 1659620
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
PMFLEX
Dragfjäder 4Speed 4mm 10m
Artikelnr: 1659610
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
Rexel klassificering | |
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | J |
---|---|
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 14 |
UNSPSC | 26121600 |
Serie | xFlex |
SundaHus | Miljöbedömd SundaHus B |
Basta | BASTA |
Byggvarubedömningen | Miljöbedömd Byggvarubedömning Accepteras |
Installationsrör (plast) | |
Längd | 100 m |
Färg | Grå |
Ytterdiameter | 20 mm |
UV-beständig | Nej |
Halogenfri | Ja |
Innerdiameter | 14.1 mm |
RAL-nummer | 7037 |
Material | PP (polypropen) |
Drifttemperatur | -25 till 90 °C |
Utanpåliggande montage | Nej |
---|---|
Lämplig för ingjutning i betong | Ja |
Maskin- och systeminstallation | Nej |
Lämplig för nedsänkt installation (putssträng) | Ja |
Utomhusinstallation | Nej |
Lämplig för installation på trä | Ja |
Lämplig för ihålig vägg | Ja |
Lämplig för markförläggning | Nej |
Flamtåligt utförande | Ja |
Böjhållfasthet | Flexibel |
Med muff (Inskjutsmuff) | Nej |
Infälld montering | Ja |
Lågfriktions innerledande skikt | Ja |
Metermärkt | Ja |
Slagtålighet (EN 61386-1) | Medium (klass 3, 750 N) |
Tryckhållfasthetsklass (EN 61386-1) | Medium (klass 3, 750 N) |
PMFLEX
Flexrör 16mm xSpeed R100
Artikelnr: 1402580
Min kvt 100 m , Multi 100 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
PMFLEX
Flexrör 25mm xSpeed R100
Artikelnr: 1402582
Min kvt 100 m , Multi 100 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
PMFLEX
Flexrör 32mm xSpeed R50
Artikelnr: 1402583
Min kvt 50 m , Multi 50 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
PMFLEX
Flexrör 25mm xSpeed R50
Artikelnr: 1416704
Min kvt 50 m , Multi 50 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
PMFLEX
Flexrör 40mm xSpeed R25
Artikelnr: 1416706
Min kvt 25 m , Multi 25 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
PMFLEX
Flexrör 20mm xSpeed R50
Artikelnr: 1416723
Min kvt 50 m , Multi 50 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
PMFLEX
Flexrör 50mm xSpeed R25
Artikelnr: 1416707
Min kvt 25 m , Multi 25 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
PMFLEX
Flexrör 16mm xSpeed R50
Artikelnr: 1416722
Min kvt 50 m , Multi 50 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
PMFLEX
Flexrör 32mm xSpeed R25
Artikelnr: 1416705
Min kvt 25 m , Multi 25 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.