Changing the pickup branch can affect product availability.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp logotypÄr du säker på att du vill radera logotypen?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Min kvt 3 m , Multi 3 m
PMFLEX
Rörböj 50mm Vit
Artikelnr: 1400667
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
PMFLEX
Skarvmuff 50mm Vit
Artikelnr: 1400657
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
PMFLEX
Skarvmuff låst PVC 50mm Beige
Artikelnr: 1401560
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
PMFLEX
Rörböj låst PVC 50mm Beige
Artikelnr: 1401660
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
Rexel klassificering | |
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | J |
---|---|
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 14 |
UNSPSC | 39131700 |
Serie | xRigid |
SundaHus | Miljöbedömd SundaHus B |
Basta | BASTA |
Byggvarubedömningen | Miljöbedömd Byggvarubedömning Accepteras |
Installationsrör (plast) | |
Längd | 3 m |
Färg | Vit |
Diameter (yttermått) | 50 mm |
Halogenfri | Ja |
Innerdiameter | 45.7 mm |
RAL-nummer | 9003 |
Material | PO (polyolefin) |
---|---|
Drifttemperatur | -25 till 105 °C |
Utanpåliggande montage | Ja |
Lämplig för ingjutning i betong | Nej |
Maskin- och systeminstallation | Ja |
Lämplig för golvinstallation (avjämningsmassa) | Nej |
Utomhusinstallation | Nej |
Lämplig för installation på trä | Ja |
Lämplig för ihålig vägg | Ja |
Lämplig för markförläggning | Nej |
Flamtåligt utförande | Ja |
Böjhållfasthet | Böjlig |
Med muff (Inskjutsmuff) | Nej |
Lågfriktions innerledande skikt | Nej |
PMFLEX
VP-rör PP 25mm 320N Vit 3m
Artikelnr: 1416744
Min kvt 3 m , Multi 3 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
PMFLEX
VP-rör PP 16mm 320N Vit 3m
Artikelnr: 1416742
Min kvt 3 m , Multi 3 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
PMFLEX
VP-rör PP 40mm 320N Vit 3m
Artikelnr: 1416746
Min kvt 3 m , Multi 3 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
PMFLEX
VP-rör PP 32mm 320N Vit 3m
Artikelnr: 1416745
Min kvt 3 m , Multi 3 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
PMFLEX
VP-rör PP 20mm 320N Vit 3m
Artikelnr: 1416743
Min kvt 3 m , Multi 3 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
PMFLEX
VP-rör PP 12mm 320N Vit 3m
Artikelnr: 1416741
Min kvt 3 m , Multi 3 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.