Changing the pickup branch can affect product availability.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp logotypÄr du säker på att du vill radera logotypen?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Min kvt 20 st , Multi 20 st
Rexel klassificering | |
Leverantörens typbeteckning | ISM71501 |
---|---|
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | J |
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 14 |
UNSPSC | 39121327 |
Serie | Thorsman |
SundaHus | Miljöbedömd SundaHus B |
Byggvarubedömningen | Miljöbedömd Byggvarubedömning Accepteras |
Kabelförskruvning | |
Modell/Utförande | Rak |
Halogenfri | Ja |
Stöttålig | Ja |
RAL-nummer | 7035 |
Ytskydd | Obehandlad |
Nyckelvidd | 12 mm |
Längd gänga | 9 mm |
Böjradieskydd/trumpetform | Ja |
Med dragavlastning | Ja |
Avskärmad | Nej |
Glasfiberförstärkt | Ja |
Typ av tätning | Membran |
---|---|
Materialkvalitet | PA (polyamid) |
Drifttemperaturområde | -30 till 80 °C |
Gängtyp | M (metrisk) |
Material | Plast |
Gängstigning | 1.75 mm |
Explosionstestat utförande | Nej |
Flatkabelförskruvning | Nej |
Multiförslutningsyta | Ja |
Med låsmutter | Ja |
Sexkantsvinkelmått | 15 mm |
Skivbar packning | Ja |
Lämplig för kabeldiameter | 3 till 6.5 mm |
Kapslingsklass (IP) | IP68 |
För Ex-zon gas | Ingen |
Nominell gängstorlek i tum NPT/rörgänga | 1/2 |
Nominell gängstorlek metrisk/PG | 12 |
För Ex-zon damm | Ingen |
SCHNEIDER ELECTRIC
Kabelförskruvning M16 IP68 Grå
Artikelnr: 1457289
Min kvt 20 st , Multi 20 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
Kabelförskruvning M20 IP68 Grå
Artikelnr: 1457380
Min kvt 20 st , Multi 20 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
Kabelförskruvning M32 IP68 Grå
Artikelnr: 1457387
Min kvt 10 st , Multi 10 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
Kabelförskruvning M40 IP68 Grå
Artikelnr: 1457388
Min kvt 5 st , Multi 5 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
Kabelförskruvning M25 IP68 Grå
Artikelnr: 1465481
Min kvt 10 st , Multi 10 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
Kabelförskr M20 IP68 Röd 960°
Artikelnr: 1457389
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.