Från 1 juli kommer det ske prishöjningar på grund av att material- och transportkostnader ökar. Läs mer >>
Changing the pickup branch can affect product availability.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp logotypÄr du säker på att du vill radera logotypen?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Min kvt 1 st
MP BOLAGEN
MELLANLÄGG LÅNGT
Artikelnr: 1524760
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
MP BOLAGEN
MELLANLÄGG DUBBELT
Artikelnr: 1524736
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
Rexel klassificering | |
Leverantörens typbeteckning | K32/3RU+GW |
---|---|
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | J |
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 15 |
UNSPSC | 39131705 |
Bygelklämma | |
Monteringsmetod | Rundprofil |
Halogenfri | Ja |
Max. antal kablar | 3 |
---|---|
Fastspänningsområde | 26 till 32 mm |
Ytskydd klämma | Varmförzinkad |
Ytskydd skruv | Varmförzinkad |
Material skruv | Stål |
Material klämma | Stål |
MP BOLAGEN
POHLKLÄMMA RU+GW K 14/1
Artikelnr: 1524800
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
MP BOLAGEN
POHLKLÄMMA RU+GW K 32/1
Artikelnr: 1524806
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
MP BOLAGEN
POHLKLÄMMA RU+GW K 26/1
Artikelnr: 1524804
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
MP BOLAGEN
POHLKLÄMMA RU+GW K 38/1
Artikelnr: 1524808
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
MP BOLAGEN
POHLKLÄMMA RU+GW K 52/1
Artikelnr: 1524812
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
MP BOLAGEN
POHLKLÄMMA RU+GW K 44/1
Artikelnr: 1524810
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
MP BOLAGEN
POHLKLÄMMA RU+GW K 26/2
Artikelnr: 1524834
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
MP BOLAGEN
POHLKLÄMMA RU+GW K 20/1
Artikelnr: 1524802
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
MP BOLAGEN
POHLKLÄMMA RU+GW K 70/1
Artikelnr: 1524816
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
MP BOLAGEN
KABELHÅLLARE F 3ST 14-20
Artikelnr: 1524833
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
MP BOLAGEN
KABELHÅLLARE 2X32MM
Artikelnr: 1524836
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
MP BOLAGEN
POHLKLÄMMA RU+GW K 60/1
Artikelnr: 1524814
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
MP BOLAGEN
POHLKLÄMMA RU+GW K 20/2
Artikelnr: 1524832
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
MP BOLAGEN
POHLKLÄMMA RU+GW K 14/2
Artikelnr: 1524830
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.