Changing the pickup branch can affect product availability.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp logotypÄr du säker på att du vill radera logotypen?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Min kvt 1 fp
TILLEX
MULTISKRUV EL PH2 5x33
Artikelnr: 1530885
Min kvt 1 fp
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
TILLEX
SKRUVCLIPS SC 7-10 SVART TX20
Artikelnr: 1500188
Min kvt 10 fp , Multi 10 fp
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
TILLEX
SKRUVCLIPS SC 8-12 SVART TX20
Artikelnr: 1500190
Min kvt 10 fp , Multi 10 fp
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
TILLEX
SKRUVCLIPS SC 8-12 VIT TX20
Artikelnr: 1500189
Min kvt 10 fp , Multi 10 fp
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
TILLEX
SKRUVCLIPS SC 10-14 SVART TX20
Artikelnr: 1500192
Min kvt 10 fp , Multi 10 fp
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
TILLEX
SKRUVCLIPS SC 7-10 VIT TX20
Artikelnr: 1500187
Min kvt 10 fp , Multi 10 fp
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
TILLEX
SKRUVCLIPS SC 10-14 VIT TX20
Artikelnr: 1500191
Min kvt 10 fp , Multi 10 fp
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
TILLEX
SKRUVCLIPS SC 14-18 VIT TX20
Artikelnr: 1500193
Min kvt 10 fp , Multi 10 fp
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
TILLEX
CLIPS C7-10 VIT 1,8x25 XL
Artikelnr: 1500296
Min kvt 10 fp , Multi 10 fp
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
TILLEX
SKRUVCLIPS SC 18-22 SVART TX20
Artikelnr: 1500197
Min kvt 10 fp , Multi 10 fp
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
TILLEX
SKRUVCLIPS SC 22-26 VIT PH2
Artikelnr: 1500418
Min kvt 1 fp
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
TILLEX
SKRUVCLIPS SC 14-18 SVART TX20
Artikelnr: 1500194
Min kvt 10 fp , Multi 10 fp
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
TILLEX
SKRUVCLIPS SC 22-26 VIT TX20
Artikelnr: 1500420
Min kvt 10 fp , Multi 10 fp
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
TILLEX
SKRUVCLIPS SC 22-26 SVART PH2
Artikelnr: 1500419
Min kvt 1 fp
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
TILLEX
SKRUVCLIPS SC 22-26 SVART TX20
Artikelnr: 1500421
Min kvt 10 fp , Multi 10 fp
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
TILLEX
KLAMMER B 7-10 VIT
Artikelnr: 1504111
Min kvt 10 fp , Multi 10 fp
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
BIZLINE
PLUGG 25x5,5 GUL 100
Artikelnr: 1507752
Min kvt 1 fp
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
Rexel klassificering | |
Leverantörens typbeteckning | KP YELLOW |
---|---|
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | J |
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 15 |
UNSPSC | 31162000 |
Antal vid FP | 100 |
SundaHus | Miljöbedömd SundaHus B |
Byggvarubedömningen | Miljöbedömd Byggvarubedömning Accepteras |
Universalplugg | |
Modell/Utförande | Expanderplugg |
Med skruv | Nej |
Materialkvalitet | PE (polyeten) |
---|---|
Längd | 25 mm |
Material | Plast |
Diameter borrhål | 5.5 mm |
Borrhålsdjup | 25 mm |
Lämplig för skruvdiameter från/till | 4 till 5 mm |
Lämplig för lättbetong | Nej |
Lämplig för fransk skruv | Nej |
Med kant | Ja |
TILLEX
PLUGG VIT 5,5x20
Artikelnr: 1507221
Min kvt 10 fp , Multi 10 fp
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
TILLEX
PLUGG GUL 5,5x25 XL
Artikelnr: 1507227
Min kvt 1 fp
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
TILLEX
PLUGG LILA 5,5x30
Artikelnr: 1507229
Min kvt 1 fp
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
TILLEX
PLUGG RÖD 5,5x35 XL
Artikelnr: 1507232
Min kvt 1 fp
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
TILLEX
PLUGG BRUN 8x40
Artikelnr: 1507236
Min kvt 1 fp
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
TILLEX
PLUGG RÖD 5,5x35
Artikelnr: 1507231
Min kvt 1 fp
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
TILLEX
PLUGG GRÅ 14x70
Artikelnr: 1507251
Min kvt 10 fp , Multi 10 fp
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
TILLEX
PLUGG BLÅ 10x45
Artikelnr: 1507241
Min kvt 1 fp
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
TILLEX
PLUGG GRÖN 12x60
Artikelnr: 1507246
Min kvt 1 fp
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
TILLEX
PLUGG ORANGE 16x80
Artikelnr: 1507256
Min kvt 10 fp , Multi 10 fp
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
TILLEX
PLUGG RÖD 5,5x35 XXL
Artikelnr: 1507267
Min kvt 1 fp
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
TILLEX
PLUGG GUL 5,5x25 XXL
Artikelnr: 1507266
Min kvt 1 fp
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.