Changing the pickup branch can affect product availability.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp logotypÄr du säker på att du vill radera logotypen?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Min kvt 1 fp
TILLEX
CLIPSPLUGG GUL 5,5x25
Artikelnr: 1507206
Min kvt 1 fp
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
TILLEX
CLIPSPLUGG VIT 5,5x20
Artikelnr: 1507201
Min kvt 1 fp
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
BIZLINE
KLAMMER BC-C1 14-20MM.V35
Artikelnr: 1500311
Min kvt 1 fp
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
Rexel klassificering | |
Leverantörens typbeteckning | C 14-20 W |
---|---|
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | J |
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 15 |
UNSPSC | 31162000 |
Antal vid FP | 100 |
SundaHus | Miljöbedömd SundaHus B |
Byggvarubedömningen | Miljöbedömd Byggvarubedömning Accepteras |
Kabelklammer | |
Med spik | Ja |
Längd spik | 35 mm |
Härdad stålspik | Ja |
Material | Plast |
Lämplig för diameter | 14 till 20 mm |
Diameter spik | 2 mm |
Dubbelmodell | Nej |
TILLEX
CLIPS C3-5 VIT 1,2x16
Artikelnr: 1501506
Min kvt 1 fp
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
TILLEX
CLIPS C4 C3-5 NATUR 1,2x16
Artikelnr: 1501505
Min kvt 1 fp
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
TILLEX
CLIPS C4-6 NATUR 1,4x20
Artikelnr: 1501508
Min kvt 10 fp , Multi 10 fp
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
TILLEX
CLIPS C7-10 GRÅ 1,8x25
Artikelnr: 1501525
Min kvt 10 fp , Multi 10 fp
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
TILLEX
CLIPS C7-10 VIT 1,8x30
Artikelnr: 1501523
Min kvt 1 fp
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
TILLEX
CLIPS C5-7 NATUR 1,2x20
Artikelnr: 1501510
Min kvt 1 fp
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
TILLEX
CLIPS C5-7 VIT 1,2x20
Artikelnr: 1501512
Min kvt 1 fp
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
TILLEX
CLIPS C7-10 VIT 1,8x25
Artikelnr: 1501520
Min kvt 1 fp
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
TILLEX
CLIPS C5-7 SVART 1,2x20
Artikelnr: 1501518
Min kvt 10 fp , Multi 10 fp
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
TILLEX
CLIPS C7-10 GRÅ 1,8x30
Artikelnr: 1501526
Min kvt 10 fp , Multi 10 fp
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
TILLEX
CLIPS C7-10 SVART 1,8x25
Artikelnr: 1501528
Min kvt 1 fp
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
TILLEX
CLIPS C7-10 SVART 1,8x30
Artikelnr: 1501529
Min kvt 10 fp , Multi 10 fp
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
TILLEX
CLIPS C8-12 VIT 2,0x35
Artikelnr: 1501533
Min kvt 1 fp
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
TILLEX
CLIPS C8-12 VIT 2,0x30
Artikelnr: 1501530
Min kvt 1 fp
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
TILLEX
CLIPS C8-12 GRÅ 2,0x30
Artikelnr: 1501535
Min kvt 10 fp , Multi 10 fp
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
TILLEX
CLIPS C8-12 VIT 2,0x45
Artikelnr: 1501537
Min kvt 1 fp
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.