Changing the pickup branch can affect product availability.
Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp loggaÄr du säker på att du vill radera loggan?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Min kvt 1 st
SCHNEIDER ELECTRIC
KLO KIT FÖR STRÖMST OCH UTTAG
Artikelnr: 1820701
Min kvt 10 st , Multi 10 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
SKRUV FÖR FÄSTPLATTA
Artikelnr: 1820723
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
IMPULSFJÄDER
Artikelnr: 1820722
Min kvt 10 st , Multi 10 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
LEDLAMPA INKL HÅLLARE 24V
Artikelnr: 1820726
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
LEDLAMPA INKL HÅLLARE 230V
Artikelnr: 1820724
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
VIPPA MED KLOCKSYMBOL
Artikelnr: 1820730
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
VIPPA MED LAMPSYMBOL
Artikelnr: 1820731
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
VIPPA MED MÄRKFÄLT
Artikelnr: 1820735
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
VIPPA MED RÖD LINS
Artikelnr: 1820736
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
DOSA 2-FACK 21MM
Artikelnr: 1820942
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
DOSA 3-FACK 21MM
Artikelnr: 1820943
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
Dosa 1-fack 21mm vit
Artikelnr: 1820941
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
VIPPA MED NYCKELSYMBOL
Artikelnr: 1820732
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
MÄRKSKYLT 9-12 MM
Artikelnr: 1820737
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
RAM 1-FACK
Artikelnr: 1822141
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
RAM 1-FACK GLAS
Artikelnr: 1822241
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ABB
STRÖMSTÄLLARE TRAPP VIT
Artikelnr: 1816557
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELKO
STRÖMST TR./1P SNABB INF
Artikelnr: 1840821
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
Rexel klassificering | |
Leverantörens typbeteckning | WDE002121 |
---|---|
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | J |
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 18 |
UNSPSC | 39122201 |
Serie | Exxact |
Antal vid FP | 1 |
Installationsströmställare | |
Märkspänning | 250 V |
Monteringsmetod | Infällt montage |
Sammansättning | Baselement med centrumplatta |
Manövreringsmetod | Vippa/knapp |
Färg | Vit |
Halogenfri | Ja |
Med monteringsplåt | Ja |
Typ anslutning | Insticksklämma (snabbklämma) |
Belysning | Nej |
Ytskydd | Obehandlad |
Inbyggnadsdjup | 15 mm |
Märkström | 16 A |
Återkopplingssignalkontakt | Nej |
---|---|
Materialkvalitet | Termoplast |
Material | Plast |
Typ av fastsättning | Montering med klo och skruv |
Kopplingstyp | Trapp (1-polig) strömställare |
Antal vippor | 1 |
RAL-nummer (liknande) | 9003 |
Kopplingsström för lysrör | 16 AX |
Tryckknappsomkopplare | Nej |
Tvättmaskinomkopplare | Nej |
Typ av yta | Blank |
Lämplig för skyddsklass (IP) | IP20 |
Apparatens bredd | 71 mm |
Apparatens höjd | 71 mm |
Apparatens djup | 33 mm |
Etikettutrymme/informationsyta | Nej |
Minsta djup på infälld installationsdosa | 21 mm |
Värmebrytare | Nej |
SCHNEIDER ELECTRIC
STRÖMSTÄLLARE TRAPP PROJEKTPKT
Artikelnr: 1820922
Min kvt 1 fp
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.