Från 1 juli kommer det ske prishöjningar på grund av att material- och transportkostnader ökar. Läs mer >>
Changing the pickup branch can affect product availability.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp logotypÄr du säker på att du vill radera logotypen?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Min kvt 1 st
ELKO
FÄSTKLOR F BRYTARE/UTTAG
Artikelnr: 1840594
Min kvt 1 fp
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELKO
Uttag 2-v inf mj DUO u kl RV
Artikelnr: 1848671
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELKO
MÄRKSKYLT F INF APP ELKO
Artikelnr: 1840592
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELKO
Uttag 2-vägs inf mj DUO RV
Artikelnr: 1848672
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELKO
Uttag 2-vägs MJ skruv RV
Artikelnr: 1848686
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELKO
Förh.ram 1 1/2 f utt 23mm RV
Artikelnr: 1849244
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELKO
Multidosa BigBox
Artikelnr: 1420356
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELKO
Sockeldosa RS RV
Artikelnr: 1885154
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELKO
MULTIDOSA 45
Artikelnr: 1426105
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELKO
MULTIDOSA M.C/C 60MM
Artikelnr: 1426110
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELKO
Vägguttag 2-v RS uj utv RV
Artikelnr: 1849270
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELKO
Uttag 2-v inf mj låg del br RV
Artikelnr: 1848691
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELKO
Uttag 2-vägs inf 440V RV
Artikelnr: 1848697
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELKO
Uttag 2-vägs inf mj låg RV
Artikelnr: 1848692
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELKO
Appdosa hög 4x16/20
Artikelnr: 1420374
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
Rexel klassificering | |
Leverantörens typbeteckning | EKO07362 |
---|---|
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | A |
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 18 |
UNSPSC | 39131700 |
Serie | RS |
SundaHus | Miljöbedömd SundaHus B |
Byggvarubedömningen | Miljöbedömd Byggvarubedömning Accepteras |
Eluttag | |
Märkström | 16 A |
Märkspänning | 250 V |
Monteringsmetod | Infällt montage |
Färg | Vit |
Modell/Utförande | Uttag jordat (Typ F, CEE 7/3) |
Halogenfri | Ja |
Antal enheter | 2 |
Låsbar | Nej |
Med gångjärnslock | Nej |
Typ anslutning | Insticksklämma (snabbklämma) |
Ytskydd | Obehandlad |
Med signallampa | Nej |
Antal faser | 1 |
Petskyddad | Ja |
Frekvensområde | 50 Hz |
Med brytare | Nej |
Antal USB-A-portar | 0 |
Textfält/Plats för märkning | Nej |
Utskjutningsmekanism | Nej |
Materialkvalitet | Termoplast |
Roterad centralinsats | Nej |
Överspänningsskydd | Nej |
Felströmsskydd | Nej |
Särskild strömförsörjning | Ingen särskild strömförsörjning |
Isolerad montering | Nej |
Material | Plast |
---|---|
Typ av fastsättning | Montering med klo och skruv |
Prägling/Indikering | Ingen |
RAL-nummer (liknande) | 9003 |
Parallell omkoppling neutralledare | Ja |
Transparent | Nej |
Typ av yta | Blank |
Med finsäkring | Nej |
Med genomkopplingsfunktion | Ja |
Lämplig för skyddsklass (IP) | IP20 |
Apparatens bredd | 84 mm |
Apparatens höjd | 104 mm |
Apparatens djup | 49 mm |
Sammanlagt antal kontaktuttag brytarsektionerat | 2 |
Med funktionsbelysning | Nej |
Med orienteringsbelysning | Nej |
Antal moduler (modulsystem) | 0 |
Med stöd för IFTTT | Nej |
Antal aktiva stift (runda) | 0 |
Antal aktiva stift (flata) | 0 |
Minsta djup på infälld installationsdosa | 27 mm |
Med WiFi repeater | Nej |
Kompatibel med Apple HomeKit | Nej |
Kompatibel med Google Assistant | Nej |
Kompatibel med Amazon Alexa | Nej |
Metallicfärg | Nej |
Med inbyggd bluetooth-högtalare | Nej |
Antal USB-C portar | 0 |
Antal aktiva stift (kvadratiska) | 0 |
Skyddsjordning | Jordbleck |
Anti-bakteriell | Nej |
För svåra förhållanden (enligt VDE) | Nej |
ELKO
UTTAG 1-V MJ INF SNABB FV
Artikelnr: 1841420
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELKO
VÄGGUTT 2-V DUO UJ UK FV
Artikelnr: 1841443
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELKO
UTTAG 1V JORD LOCK FV
Artikelnr: 1841421
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELKO
UTTAG 2-V MJ SÄK F-V DUO
Artikelnr: 1841467
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELKO
VÄGGUT 2-V MJ INF F-V U-K
Artikelnr: 1841469
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELKO
VÄGGUT 2V INF UK MJ SNABB BULK
Artikelnr: 1841459
Min kvt 1 fp
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELKO
Vägguttag 2-v inf MJ Snabb UK
Artikelnr: 1841471
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.