Changing the pickup branch can affect product availability.
Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp loggaÄr du säker på att du vill radera loggan?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Min kvt 1 st
SCHNEIDER ELECTRIC
DOSA 2-VÄGSUTTAG 22MM
Artikelnr: 1820947
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
MÄRKSKYLT 9-12 MM
Artikelnr: 1820737
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
KLO KIT FÖR STRÖMST OCH UTTAG
Artikelnr: 1820701
Min kvt 10 st , Multi 10 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
VÄGGUTT 2-V J P-VIT
Artikelnr: 1830296
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELKO
VÄGGUT 2-V MJ INF F-V U-K
Artikelnr: 1841469
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ABB
UTTAG 2-V J IMPRESS VIT
Artikelnr: 1815913
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ABB
UTTAG 2-VÄGS JORD SNABB
Artikelnr: 1815230
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELKO
2-vägsut MJ snabb RS16 Renvit
Artikelnr: 1848786
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
Rexel klassificering | |
Leverantörens typbeteckning | WDE002196 |
---|---|
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | J |
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 18 |
UNSPSC | 39121406 |
Serie | Exxact |
Antal vid FP | 1 |
Eluttag | |
Märkström | 16 A |
Märkspänning | 250 V |
Monteringsmetod | Infällt montage |
Färg | Vit |
Halogenfri | Ja |
Antal enheter | 2 |
Låsbar | Nej |
Med gångjärnslock | Nej |
Typ anslutning | Insticksklämma (snabbklämma) |
Ytskydd | Obehandlad |
Med signallampa | Nej |
Antal faser | 1 |
Petskyddad | Ja |
Frekvensområde | 50 till 60 Hz |
Med brytare | Nej |
Textfält/Plats för märkning | Nej |
Utskjutningsmekanism | Nej |
Materialkvalitet | Termoplast |
Roterad centralinsats | Nej |
Överspänningsskydd | Nej |
Felströmsskydd | Nej |
---|---|
Särskild strömförsörjning | Ingen särskild strömförsörjning |
Isolerad montering | Ja |
Material | Plast |
Typ av fastsättning | Montering med skruv |
RAL-nummer (liknande) | 9003 |
Transparent | Nej |
Typ av yta | Blank |
Med finsäkring | Nej |
Med genomkopplingsfunktion | Ja |
Lämplig för skyddsklass (IP) | IP21 |
Apparatens bredd | 85 mm |
Apparatens höjd | 100 mm |
Apparatens djup | 44.2 mm |
Sammanlagt antal kontaktuttag brytarsektionerat | 0 |
Med funktionsbelysning | Nej |
Med orienteringsbelysning | Nej |
Med stöd för IFTTT | Nej |
Antal aktiva stift (runda) | 4 |
Antal aktiva stift (flata) | 0 |
Minsta djup på infälld installationsdosa | 22.4 mm |
Kompatibel med Apple HomeKit | Nej |
Kompatibel med Google Assistant | Nej |
Kompatibel med Amazon Alexa | Nej |
Metallicfärg | Nej |
Anti-bakteriell | Nej |
För svåra förhållanden (enligt VDE) | Nej |
SCHNEIDER ELECTRIC
VÄGGUTTAG 2-V OJORDAT SKRUV
Artikelnr: 1820284
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
VÄGGUTTAG 2-V OJORDAT
Artikelnr: 1820294
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
VÄGGUTTAG 2-V JORDAT SKRUV
Artikelnr: 1820286
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
VÄGGUTTAG 2-V JORDAT SEP T
Artikelnr: 1820297
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
VÄGGUTTAG 2-V JORDAT AVGR KLOR
Artikelnr: 1820299
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
VÄGGUTTAG 2-V JORDAT M LED
Artikelnr: 1820298
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
VÄGGUTTAG 2-V JORDAT ANTRACIT
Artikelnr: 1820002
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
VÄGGUTTAG 2-V JORDAT METALL
Artikelnr: 1820003
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
VÄGGUTTAG 2-V PROJEKTPKT
Artikelnr: 1820932
Min kvt 1 fp
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.