PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Söndag 10 maj har vi tillfälligt stängt vår webbshop mellan 09:00-17:00 för systemunderhåll. Du kan fortfarande söka bland våra produkter för produktinformation, men ej logga in för att se priser, lagersaldo, lägga order eller se historik.
Schneider Electric New Unica täckram NU023418 är vit.Den här täckramen är tillverkad av PC (polykarbonat) GF10 FR, termoplastiskt ABS-UV-stabiliserat material, och är ganska pålitlig och motståndskraftig. Den här täckramen har 3 gängor Dessutom når den IK04-skyddsnivå, vilket kan bidra till att skydda mot stötar. Eftersom den är miljövänlig har den här anordningen också uppnått UV-beständighet, aceton, alkohol, ammoniak, blekmedel, flytande tvål, olja, bensin och fönsterputs. Den här täckramen är också fri från SVHC-ämnen (substances of very high concern). Den här täckramen tillhör den estetiska gruppen Unica System+. Dessutom uppfyller den väl standarden IEC 60669-1, IEC 60884-1. Den är 230 mm bred. 165 mm i höjd. 22 mm i djup. Och produkten väger 0,207 kg. Dessutom är den halogenfri halogenfri, vilket är bra för din hälsa. Med 3 x 4 moduler. Enhetens fästsätt är clip-in. Unica är utformad med smarta funktioner för att vara flexibel, lätt att förstå och snabb att installera vilket ger lösningar för alla kunders behov.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Färg
Bredd
Halogenfri
Höjd
Djup
Antal enheter
Med gångjärnslock
Ytskydd
Textfält/Plats för märkning
Materialkvalitet
Material
Typ av fastsättning
Monteringsriktning
RAL-nummer (liknande)
Slagtålighet (IK)
Kapslingsklass (IP)
Lämplig för undergolv installation kanalbox
Transparent
Typ av yta
Lämplig för väggkanal
Lämplig för inbyggnadsmontage
Infällt montage
Antal horisontella fack
Antal vertikala fack
Antal horisontella moduler (modulsystem)
Antal vertikala moduler (modulsystem)
Med monteringsram
Anti-bakteriell
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
EPD/PEP dokument
GWP-total (A1-A3)