PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Fredag 17 april klockan 19:00 till 23:30 kommer vi tillfälligt ha vår webbshop stängd för systemunderhåll.
Shelly I4 och I4 DC Gen3 är ingångsmoduler som ger kunderna möjlighet att göra vanliga strömbrytare, tryckknappar, rörelsesensorer och liknande enheter smarta. Shelly I4 Gen3 har fyra ingångar med fyra funktioner per ingång (1, 2 och 3 korta tryck samt långt tryck) och möjliggör manuell sändning av trådlösa kommandon för att aktivera eller inaktivera scener, skicka webhooks eller utföra komplexa scenarier. Enheterna kan styra andra Shelly-reläer, dimmers, sensorer eller HTTP- och MQTT-styrda enheter.
Shelly I4 Gen3 konfigureras och styrs enkelt via Shelly Smart Control-appen eller ditt föredragna smarta hem-system. Shelly-enheter fungerar 100 % lokalt och kräver endast ett lokalt nätverk för att fungera. Shelly kan användas ensam i Shelly Smart Control-appen eller med över 200 partnersystem som Amazon Alexa, Home Assistant, Samsung SmartThings, Athom Homey och många fler.
•Shelly I4 och I4 DC Gen3 har många användningsområden. Shelly I4 Gen3 kan drivas med 110-230 VAC och Shelly I4 DC Gen3 kan drivas med 5-24 VDC.
Shelly I4 kan till exempel användas för:
•Att göra vanliga strömbrytare smarta
•Att göra rörelsesensorer smarta
•Att göra rökdetektorer med reläutgång smarta
•Shelly I4 DC kan användas för lågspänningsinstallationer och exempelvis konvertera en gammal IHC-installation till Shelly.
Alla Shelly WiFi-enheter har en inbyggd webbserver, vilket innebär att du får en mängd funktioner som alltid fungerar. Den inbyggda webbservern innebär att Shelly har inbyggt minne och därför kommer ihåg soluppgång, solnedgång, scheman med mera, även när nätet går ner. Reläer och dimmers fungerar som helt vanliga vipp-reläer och kan därför användas med dina vanliga brytare - även utan internet. Alla ingångar och utgångar är fullt programmerbara och kräver endast lokal wifi för att kommunicera mellan enheter. Vi rekommenderar dock att ha en aktiv internetanslutning eftersom det öppnar upp för ännu fler funktioner.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Monteringsmetod
Effektförbrukning
Märkdriftspänning
Bussystem EIB/KNX
Bussystem Radiofrekvens
Bussystem Powernet
Antal ingångar digitala
Bussystem övriga
Bussystem LON
Manuell styrning/handaktivering
Med LED-indikering
Bussystem KNX-RF (Radiofrekvens)
Dubbelriktad radiofrekvens
Avtagbar bussmodul
Bussystem KNX Secure
Bussystem KNX Secure-RF (Radiofrekvens)
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum