PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Fredag 17 april klockan 19:00 till 23:30 kommer vi tillfälligt ha vår webbshop stängd för systemunderhåll.
Shelly Dimmer Gen3 är en kompakt WiFi-baserad ljusdimmer med effektmätning som installeras bakom strömbrytaren eller lamputtaget och fungerar utan neutralledare. Tack vare den smidiga designen passar den i de flesta vägg- och takdosor. Enheten kan användas som en vanlig ljusdimmer, men den kan också kopplas till internet för att möjliggöra smart styrning.
Shelly Dimmer Gen3 installeras och styrs enkelt via Shelly Smart Control-appen eller valfritt smart hem- eller smart byggnadssystem. Den är kompatibel med över 200 partnersystem, inklusive Google Home, Amazon Alexa, Home Assistant, SmartThings, Homey, KNX och många fler.
Huvudfunktioner
- Strömförsörjning utan neutralledare: Kräver 220–240V AC och fungerar utan neutralledare (minst 20W belastning eller användning av bypass krävs).
- Automatisk dimmerkalibrering: Hittar automatiskt den bästa dimringsmetoden.
- Justerbar ljusstyrka: Ställ in min- och maxnivåer för ljusstyrka, dimningshastighet och fade-effekt.
- Två programmerbara ingångar: Stödjer både fjäderbelastade tryckknappar och vanliga strömbrytare.
- Effektmätning: Övervaka energiförbrukning direkt i Shelly Smart Control-appen.
- Timerfunktion: Inbyggd timer med trappautomatfunktion.
- Schemaläggning och astro-ur: Skapa veckoscheman eller synkronisera med soluppgång och solnedgång.
Kompatibla belastningstyper
- Dimbara LED-lampor: Upp till 150 W
- Glöd- och halogenlampor: Upp till 200 W
- Järnkärntransformatorer med lågvoltsglödlampor: Upp till 200 VA
- Dimbara elektroniska transformatorer: Upp till 200 W
- Avancerad anslutning och funktionalitet
- Shelly Dimmer Gen3 ansluts via 2,4 GHz WiFi och har inbyggd Bluetooth, precis som övriga Shelly Pro-, Plus- och Gen3-enheter. Den kan även fungera som gateway för Shellys batteridrivna Bluetooth-enheter.
Med Shelly Dimmer Gen3 får du en mångsidig, kraftfull och smart lösning för belysningsstyrning som både är enkel att installera och anpassa till dina behov.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Monteringsmetod
Modell/Utförande
Antal utgångar
Bussystem EIB/KNX
Bussystem Radiofrekvens
Bussystem Powernet
Bussanslutning ingår
Typ av last
Spänningsområde
Bussystem övriga
Bussystem LON
Omformare ingång
Manuell styrning/handaktivering
Uteffekt från/till
Med LED-indikering
Effekttillsats användbar
Bussystem KNX-RF (Radiofrekvens)
Dubbelriktad radiofrekvens
Avtagbar bussmodul
Max. växlingseffekt LED
Kompatibel med Casambi
Bussystem KNX Secure
Bussystem KNX Secure-RF (Radiofrekvens)
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum