PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Shelly 1PM Mini Gen4 är världens minsta smarta relä med effektmätning som stöder WiFi, Bluetooth och Zigbee.
Shelly 1PM Mini Gen4 är designad för montering bakom strömbrytare, vägguttag eller lampanslutningar och möjliggör enkel styrning och automatisering av belysning, fläktar, pumpar och liknande. Med sina kompakta mått på endast 29x35x16 mm kan den installeras i nästan alla vägg- och takdosor.
- Matter-certifierad: Enkel integration via Matter i ditt favorit-smarta hem-system.
- Multiprotokoll-chip: Gen4-enheter kan kommunicera via 2,4 GHz WiFi och/eller Zigbee. WiFi och Zigbee kan användas samtidigt på olika plattformar.
- Bluetooth: Kan användas för direkt kommunikation mellan Shelly-reläer/dimmers och batteridrivna enheter.
- Fungerar lokalt: Alla primära funktioner fungerar 100 % lokalt, vilket säkerställer att enheten fortsätter att fungera även om nätverket går ner.
- Hög kompatibilitet: Shelly kan integreras med över 200 partnersystem såsom Google Home, Apple HomeKit, Amazon Alexa, Home Assistant, Samsung SmartThings, Athom Homey och många fler.
- Avancerade funktioner: Stöd för MQTT, HTTP och WebSocket för avancerad kommunikation. Alla anslutningar stöder TLS.
Shelly 1PM Mini Gen4 erbjuder många användningsområden. Den kan matas med 110–240V AC. Enheten har en enda strömbrytaringång som är valfri att använda och fullt programmerbar. Den mäter automatiskt effektförbrukning som kan övervakas via Shelly Smart Control-appen och enkelt användas i automatiseringar. Shelly 1PM Mini kan användas för:
- Belysningsstyrning
- Styrning av vägguttag
- Värmestyrning (elradiatorer, infraröda värmepaneler m.m.)
- Varmvattenberedare (kan exempelvis aktiveras automatiskt vid låga elpriser)
- Pumpar
- Övervakning av effektförbrukning
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Monteringsmetod
Modell/Utförande
Antal utgångar
Bussystem EIB/KNX
Bussystem Radiofrekvens
Bussystem Powernet
Bussanslutning ingår
Bussystem övriga
Bussystem LON
Utspänning
Kapslingsklass (IP)
Med LED-indikering
Bussystem KNX-RF (Radiofrekvens)
Bussystem KNX Secure
Bussystem KNX Secure-RF (Radiofrekvens)
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum