PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Fredag 17 april klockan 19:00 till 23:30 kommer vi tillfälligt ha vår webbshop stängd för systemunderhåll.
Shelly Pro 4PM är ett WiFi-styrt 4-kanals 4x16A relä (max 40A totalt) med effektmätning för DIN-skenemontering. Shelly Pro 4PM kan användas för att automatisera fyra kanaler av belysning, arbetsplatser, värmestyrning och liknande. De fyra integrerade effektmätarna ger samtidigt möjlighet att mäta förbrukningen för varje kanal separat (PM = Power Metering). Observera att Shelly Pro 4PM endast kan förses från en enkel fas.
Shellys Pro 4PM är enkelt att sätta upp och styra genom Shelly Smart Control-appen eller ditt föredragna smarta hemsystem. Shelly-enheter fungerar 100 % lokalt och behöver endast ett lokalt nätverk för att fungera. Shelly kan användas enskilt i Shelly Smart Control-appen eller med fler än 200 partnersystem såsom Google Home, Amazon Alexa, Home Assistant, Samsung SmartThings, Athom Homey och många fler.
Shelly Pro 4PM har många användningsområden. Den kan förses med 110-240 VAC. Med inbyggd effektmätare på fyra individuella utgångar, ger Shelly Pro 4PM möjlighet att övervaka energiförbrukningen och skapa automatiseringar för att minska förbrukningen. Det är också möjligt att kombinera enheten i en värmestyrning med Shelly temperatursensorer. Shelly Pro 4PM har fyra brytaringångar som är valfria att använda. Det gör Shelly Pro 4PM användbar för många ändamål, bland annat:
•Belysningskontroll i fyra kanaler
•Styrning av vägguttag
•Värmestyrning
•Fläktstyrning
•Övervakning av förbrukning på arbetsplatser samt eliminering av standby-förbrukning.
Shelly Pro 4PM kan anslutas till internet eller det lokala nätverket via 2,4 GHz WiFi och/eller via RJ45 LAN-kabel. Dessutom har enheten inbyggd Bluetooth, liksom resten av Pro- och Plus-enheterna, vilket gör att den också kan användas som en gateway för Shellys batteridrivna Bluetooth-enheter.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Monteringsmetod
Modell/Utförande
Antal utgångar
Bussystem EIB/KNX
Bussystem Radiofrekvens
Bussystem Powernet
Bussanslutning ingår
Bredd i antal modulmellanrum
Bussystem övriga
Bussystem LON
Utspänning
Med LED-indikering
Bussystem KNX-RF (Radiofrekvens)
Bussystem KNX Secure
Bussystem KNX Secure-RF (Radiofrekvens)
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum