PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
" ej potentialfri NO-kontakt 16 A/250 V AC. Glödlampslast upp till 2300 W, lågenergilampor (ESL) och 230 V-LED-lampor upp till 200 W. Manöverspänning 230 V och/eller 8..230 V UC. Frånslagningsvarning och konstantljusfunktioner, styrbar via tryckknappar. ""Standby"" förbrukning endast 0,7 watt.
Med optimering för lågenergilampor och multifunktion. Modulär enhet för skenmontering enligt DIN-EN 60715 TH35. 1 modul = 18 mm bred, 58 mm djup. Nollgenomgångsbrytning för att skydda last och utgångskontakter. Detta förlänger speciellt livslängden på lågenergilampor.
Den ljudlösa elektroniken stör inte ens det känsligaste örat - till skillnad mot många synkronmotorer med mekaniska växlar. Tack vare användning av bistabil reläfunktion undviker man eventuella problem med spolförlusteffekter och värmeutveckling även om reläet är i drift.
Vänta tills den korta automatiska synkroniseringen har slutförts efter installationen innan de tillkopplade förbrukarna ansluts till nätet.
Drift-, manöver- och lastspänning 230 V. Dessutom med galvaniskt skild universell manöverspänning 8..230 V UC. Nollställningsbar på 3- eller 4-trådssystem, med vindbelysning vid 4-trådssystem. Automatisk avkänning av typ av system. Glimlampsström upp till 50 mA, beroende på glimlampornas tändspänning. Noggrann tidsinställning från 1 till 30 minuter via minutskala i front"
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
Monteringsmetod
Funktion
Inbyggnadsdjup
Frånslagsfördröjning
Bredd i antal modulmellanrum
Manöverspänning 1
Manöverspänning 2
Typ av manöverspänning 1
Typ av manöverspänning 2
Frekvens manöverspänning 1
Frekvens manöverspänning 2
Kopplingstyp
Förvarning om urkoppling
Repetitiv
Typ av matningsspänning
Matningsspänning
Max. glödlampslast
Max. lysrörsbelastning
Max. lysrörsbelastning i Duo-koppling
Max. lysrörsbelastning parallellkompenserad
Nominell omkopplingsström
Tryckknapp glödlampsström
Strömstötsfunktion valbar
Antal kontakter, öppnande (NC - normalt stängda)
Antal kontakter, slutande (NO - normalt öppna)
Antal kontakter, växlande (CO)