PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Fredag 17 april klockan 20:00 till 00:00 kommer vi tillfälligt ha vår webbshop stängd för systemunderhåll.
"ower MOSFET upp till 300 W. ""Standby"" förbrukning endast 0,3 watt. Lägsta och högsta hastighet samt regleringshastigheten är inställningsbara. Modulär enhet för skenmontering enligt DIN-EN 60715 TH35.
1 modul = bredd 18 mm, djup 58 mm. Varvtalsregulator med faskontroll för induktiva laster upp till 300 W, beroende på ventilationsförhållanden. Endast en motor kan anslutas. Universell styrspänning 8 till 230 V UC och dessutom ingångar för centralt ON och centralt OFF. Styringångarna är elektriskt isolerade från driftspänning och brytspänning.Styringångarna är galvaniskt skiljda från driftspänningen. Nollgenomgångsbrytning och tillslag vid ökad hastighet.
Vid strömavbrott, sparas hastighetsnivån och regulatorns läge (till eller från). Enheten kan slås på när strömmen är återställd. Automatiskt elektroniskt överlast- och temperaturskydd.
6 olika funktioner och tidsinställningar fås fram med hjälp av MODE och SET-knapparna, detta finns beskrivet i bruksanvisningen. Funktioner och tider anges i LCD-displayen. Även andra funktioner som bl.a. val av språk och knapplås. Den totala tillslagstiden mäts och anges på den nedre raden i displayen. Det kan även återställas."
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
Monteringsmetod
Manövreringsmetod
Färg
Bredd
Höjd
Djup
Belysning
Antal faser
Steglös effektreglering
Omkopplarkontakt
Antal steg
Utspänning
Kapslingsklass (IP)
Med temperatursensor
Baselement utan lock
Möjlighet för jalusikontroll
Lämplig för extern fuktgivare