Teach-funktion för svarsvärdesluminositet
Nej
Husdjursimmun (Djurzon)
Nej
Detekteringsvinkel vertikal från/till
53 till 106 °
Detekteringsvinkel horisontell från/till
180 till 360 °
Max. inkopplingstid
240 min
Spänningsförsörjning via buss
Nej
Frånkopplingsfördröjning, självinstruerande
Nej
Bussystem KNX-RF (Radiofrekvens)
Nej
Dubbelriktad radiofrekvens
Nej
Minsta djup på infälld installationsdosa
24 mm
Max. närvaroområde
12.58 m²
Kompatibel med Casambi
Nej
Lämplig för takmontering
Ja
Bussystem KNX Secure-RF (Radiofrekvens)
Nej