Rörelsedetektor, Argus, närvaro, 360 °, detektering 14 m, gångtid 10s-60min, 2000W, IP40, tak, Hög Frekvens, Vit
Argus Presence High Frequency är en inomhusnärvarodetektor med en 360 ° detekterings räckvidd på upp till 14m. Denna sensor använder HF detekteringsteknik, utformad för att används i rum med hög takhöjd. Fördelen med den HF tekniken är förmågan att upptäcka temperaturoberoende och även genom lätta material som glas, trä eller gipsväggar. Detektorn har 2 kanaler t.ex. en för huvudutgång för belysning och en kanal för luftventilation och kan ställas in / styras via fjärrkontroll.Vit
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
UNSPSC
Serie
Byggvarubedömningen
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
SVCH Substance 1
SVCH Substance 2
SVCH Substance 3
GWP-total (A1-A3)
Monteringsmetod
Färg
Bredd
Modell/Utförande
Halogenfri
Höjd
Djup
Typ av anslutning
Ytskydd
Underkrypningsskydd
Spänningstyp
Tillslagsfördröjning
Frånkopplingsfördröjning
Inbyggnadsdjup
Frekvensområde
Med fjärrstyrning
Diameter
Inbyggnadsbredd
Inbyggnadsdiameter
Trappljuskontroll
Förbikopplingsomkopplare
Lämplig för trådlös överföring
Max. räckvidd framåt
Max. räckvidd i sidled
Max. omkopplingseffekt
Max. startström
Material
Svarsvärde justerbar känslighet
Dimmer-funktion med dimmergrundelement
Svarsvärde luminositet
För kapacitiv last
Diameter räckvidd på golv
Fjärrreglerad
HVAC-styrning
Konstantljusstyrning
Omformare ingång
RAL-nummer (liknande)
Med signalenhet
Teach-funktion för svarsvärdesluminositet
Fungerar i nätverk
Forcerad frånkoppling
Skanningsvinkel
Inbyggnadslängd
Med anslutningskabel
Märkspänning
Kapslingsklass (IP)
Med larmfunktion
Transparent
Husdjursimmun (Djurzon)
Typ av yta
Detekteringsvinkel horisontell från/till
Min. inkopplingstid
Max. inkopplingstid
Inställbart ljusvärde
Optimal montagehöjd
Svängområdessensor, horisontell
Med stöd för IFTTT
Forcerad påslagning
Minsta djup på infälld installationsdosa
Max. närvaroområde
Kompatibel med Apple HomeKit
Kompatibel med Google Assistant
Kompatibel med Amazon Alexa
Kompatibel med Casambi
Lämplig för takmontering
Anti-bakteriell
Bakgrundsövervakning
Med akustisk sensor
Rörelsesensor-/Närvarodetektorteknik