Monteringsmetod
Utanpåliggande montage
Modell/Utförande
Rörelsesensor
Typ av anslutning
Insticksklämma (snabbklämma)
Frånkopplingsfördröjning
0 s
Frekvensområde
50 till 60 Hz
Lämplig för väggmontering
Nej
Förbikopplingsomkopplare
Nej
Lämplig för trådlös överföring
Nej
Materialkvalitet
Termoplast
Max. räckvidd framåt
15 m
Max. räckvidd i sidled
4 m
Max. omkopplingseffekt
2000 W
Svarsvärde justerbar känslighet
Ja
Längd anslutningskabel
0 mm
Dimmer-funktion med dimmergrundelement
Nej
Svarsvärde luminositet
2 till 10000 lx
RAL-nummer (liknande)
9003
Teach-funktion för svarsvärdesluminositet
Ja
Forcerad frånkoppling
Nej
Märkspänning
230 till 240 V
Husdjursimmun (Djurzon)
Nej
Detekteringsvinkel horisontell från/till
0 till 180 °
Max. inkopplingstid
60 min
Svängområdessensor, horisontell
0 °
Svängområdessensor, vertikal
0 °
Minsta djup på infälld installationsdosa
0 mm
Kompatibel med Apple HomeKit
Nej
Kompatibel med Google Assistant
Nej
Kompatibel med Amazon Alexa
Nej
Max. växlingseffekt LED
600 W
Kompatibel med Casambi
Nej
Lämplig för takmontering
Ja
Kan takmonteras utan installationsbox
Ja
Rörelsesensor-/Närvarodetektorteknik
Passiv infraröd (PIR)