Monteringsmetod
Infällt montage
Modell/Utförande
Rörelsesensor
Typ av anslutning
Insticksklämma (snabbklämma)
Frånkopplingsfördröjning
7200 s
Förbikopplingsomkopplare
Nej
Lämplig för trådlös överföring
Ja
Materialkvalitet
Termoplast
Max. räckvidd framåt
10 m
Max. räckvidd i sidled
37 m
Max. omkopplingseffekt
2300 W
Svarsvärde justerbar känslighet
Ja
Dimmer-funktion med dimmergrundelement
Nej
Svarsvärde luminositet
20 till 2000 lx
Diameter räckvidd på golv
37 m
RAL-nummer (liknande)
9010
Teach-funktion för svarsvärdesluminositet
Nej
Husdjursimmun (Djurzon)
Nej
Detekteringsvinkel horisontell från/till
360 °
Svängområdessensor, horisontell
360 °
Svängområdessensor, vertikal
360 °
Minsta djup på infälld installationsdosa
35 mm
Kompatibel med Apple HomeKit
Nej
Kompatibel med Google Assistant
Nej
Kompatibel med Amazon Alexa
Nej
Max. växlingseffekt LED
350 W
Lämplig för takmontering
Ja