Monteringsmetod
Infällt montage
Modell/Utförande
Rörelsesensor
Typ av anslutning
Insticksklämma (snabbklämma)
Tillslagsfördröjning
30 s
Frånkopplingsfördröjning
0 s
Lämplig för väggmontering
Nej
Förbikopplingsomkopplare
Nej
Lämplig för trådlös överföring
Nej
Materialkvalitet
Termoplast
Max. räckvidd framåt
2.5 m
Max. räckvidd i sidled
4 m
Max. omkopplingseffekt
2300 W
Omgivningstemperatur
-25 till 50 °C
Svarsvärde justerbar känslighet
Nej
Dimmer-funktion med dimmergrundelement
Nej
Svarsvärde luminositet
10 till 2000 lx
Diameter räckvidd på golv
8 m
RAL-nummer (liknande)
9010
Teach-funktion för svarsvärdesluminositet
Nej
Husdjursimmun (Djurzon)
Nej
Detekteringsvinkel horisontell från/till
180 till 360 °
Max. inkopplingstid
30 min
Optimal montagehöjd
2.5 m
Svängområdessensor, horisontell
0 °
Svängområdessensor, vertikal
0 °
Minsta djup på infälld installationsdosa
57 mm
Max. närvaroområde
12.58 m²
Kompatibel med Apple HomeKit
Nej
Kompatibel med Google Assistant
Nej
Kompatibel med Amazon Alexa
Nej
Max. växlingseffekt LED
400 W
Kompatibel med Casambi
Nej
Lämplig för takmontering
Ja
Rörelsesensor-/Närvarodetektorteknik
Passiv infraröd (PIR)