Kopplingsdosa, Mureva, 2K, klicklock, utanpåliggande, utan plint, IP65, blisterpack, Vit
Vattentät, robust och rymlig utanpåliggande dosa utan plint. 12+2 membran för snabb och enkel kabelgenomföring. Ovala fästhål på bottenytan. CE-märkt. Produktstandard EN 60670. IP65 enligt IEC 60529. Slagtålighet IK07 (2J) enligt EN 50102. Perfekt för kalla klimatförhållanden (Cold climate certifierad). Användningstemparatur -25 till +60° C. Miljövänlig och halogenfri. Vit RAL9003. Vikt 62g.
Material: Doskropp tillverkad av PP och SEBS. Lock av PP. Mått: 87/87/42.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Monteringsmetod
Färg
Bredd
Modell/Utförande
Halogenfri
Djup
Form
Ytskydd
Diameter
Utrustad med
Längd
Plomberbar
Elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand
Drifttemperaturområde
Material
Antal intag
RAL-nummer (liknande)
Explosionstestat utförande
Fastsättning lock/kåpa
Med avskärmning
Väderbeständig
Kapslingsklass (IP)
För rördiameter
Intag bakifrån
För Ex-zon gas
Ihopkopplingsbar
Typ av kapslingsgenomföring
För Ex-zon damm
Utförande lock/kåpa
Gjutbar
Gjutmassa medföljer
Transparent lock/kåpa
Montering i jord/mark
Montering under vatten
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
SundaHus
Byggvarubedömningen
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
EPD/PEP dokument
GWP-total (A1-A3)